RANCO 冷蔵庫コールドコントロール、SPST スイッチアクション、16 アンペア
Ranco 冷蔵庫の冷却制御は、商業用冷凍システムの水冷装置、エアコン、冷凍庫の温度を制御するために使用されます。
形式 | モデル | 制御範囲 | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K50Q-1126-001 | -12から15 F | 冷凍庫制御 | 120/240 | ¥4,218 | |
A | K50Q-1125-001 | 0から47 F | 冷蔵/冷凍庫制御 | 120/240 | ¥4,256 | |
B | A12-1560 | 19から38 F | 冷凍制御 | 120 / 208 / 240V | ¥19,813 | |
A | K50Q-1127-001 | 34から55 F | 冷凍制御 | 120/240 | ¥4,258 |
冷蔵庫のコールドコントロール、SPSTスイッチアクション、16アンペア
Ranco 冷蔵庫冷却制御は、商用冷凍アプリケーションにおける冷凍庫、冷水器、およびエアコンの温度を制御します。 温度変動に対応するクローズオンライズスイッチを備えており、温度設定を調整するためのSPST(単極単投)スイッチアクションを備えています。 -12 ~ 55 °F の範囲の温度で利用できる、これらの幅広い冷却制御からお選びください。
特徴
- これらの冷蔵庫の冷却制御には、正確な温度感知のための電球センサーを備えたキャピラリーが含まれています。
- 温度調整のための SPST (単極単投) スイッチ動作を提供します。
- これらの Ranco 冷蔵庫冷却コントロールには、簡単かつ安全に取り付けるためのフェイスプレート / ダイヤル / 取り付け金具が備わっています。
- -12 ~ 55 °F の温度範囲でご利用いただけます。
よくある質問
これらの冷蔵庫の冷却制御を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 冷却制御が冷蔵庫のモデルと互換性があることを確認してください。
- ご使用の冷蔵庫の必要温度範囲に合った冷温制御をお選びください。
- 長期にわたるパフォーマンスを実現するために、RANCO コールド コントロールの構築品質と信頼性を考慮してください。
- 冷蔵庫の簡単な設置と互換性のある配線要件を確認してください。
これらの Ranco 冷蔵庫の冷却制御装置の現在の定格は何ですか?
Ranco 冷蔵庫の冷温制御装置の定格電流は全負荷時 16A です。
これらの冷蔵庫の冷却制御装置を設置する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 設置前に必ず冷蔵庫の電源を切ってください。
- 冷蔵庫が適切に接地されていることを確認してください。
- 設置中の電気的危険を防ぐために、絶縁された工具を使用してください。
- 露出したワイヤとの接触を避けるように注意してください。
- 設置プロセス中は適切な換気を確保してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェアハンドトラック
- 帯電防止ヒールグラウンドアセンブリ
- センサーコネクタ
- 下げ振り
- 油圧PTOポンプ
- ハンドトラック
- ラボろ過
- 目の保護具とアクセサリー
- スペーサーとスタンドオフ
- プールとスパポンプ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS タップアンドダイセット、フラクショナルおよびメトリック、高炭素鋼
- NEW AGE フルバンパンラック
- PROTO ハンマーのヒント
- JONARD オレンジスティック
- LIFT-ALL スリングワイヤーロープ9フィートの長さ
- DIXON カムと溝のテストキャップ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000ボールチェックバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- DAYTON トランスミッションカバー
- O.C. WHITE COMPANY リニア工作機械用ライト
- VESTIL RBDTシリーズ 多目的ドラムトラック/クレードル