入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍制御 |
毛細管の長さ | 72インチ |
キャピラリータイプ | バルブセンサー付きキャピラリー |
コールドオフ | 19 |
制御範囲 | 19から38 F |
深さ | 1-1 / 8」 |
全負荷アンペア | 16 |
高さ | 2.5 " |
ロックされたローターアンプ | 80 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 240 |
スイッチアクション | SPST |
スイッチタイプ | 上昇中 |
タイプ | 中温 |
電圧 | 120 / 208 / 240V |
ウォームオン | 38 |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 9032100090 |
原産国 | MX |
モデル | 制御範囲 | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K50Q-1125-001 | 0から47 F | 冷蔵/冷凍庫制御 | 120/240 | ¥4,256 | |
K50Q-1126-001 | -12から15 F | 冷凍庫制御 | 120/240 | ¥4,218 | |
K50Q-1127-001 | 34から55 F | 冷凍制御 | 120/240 | ¥4,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。