COXREELS 117-3-250 ハンドクランクホースリール、ホース内径 3/8 インチ、ホース容量 250 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 9.5×6インチ |
ベアリング | EPDMベアリング |
色 | 青 |
ドライブの種類 | ハンド |
義務評価 | ミディアムデューティ |
EAN | 0674255800366 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/8 "MNPT |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 250のフィート |
直径外のホース | 5 / 8 " |
住宅資材 | 鋼 |
HP | なし |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
最大圧力定格 | 4000のプサイ |
取り付け | ベンチ、床、トラック、壁 |
取り付けサイズ | 5.5×3インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 18.25 " |
リールインレット | 3/8 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ソリッドブラス |
船の重量(kg) | 12.04 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 直径外のホース | ベースサイズ | ドライブの種類 | 内部径 | 長さ | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100 | 5 / 8 " | 9.5×6インチ | ハンドクランク | 3 / 8 " | 12 " | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 13 " | ¥65,845 | ||
117-4-225 | 7 / 8 " | 14×6インチ | ハンドクランク | 1 / 2 " | 17 " | 10×3インチ | 7 / 8 " | 18 " | ¥87,088 | ||
112-3-50 | 5 / 8 " | 6×6インチ | ハンド | 3 / 8 " | - | 4×3インチ | 5 / 8 " | 13 " | ¥63,811 | ||
117-3-400 | - | 14×6インチ | - | 3 / 8 " | - | 10×3インチ | 5 / 8 " | 18 " | ¥72,218 | ||
117-3-550 | - | 19.5×6インチ | - | 3 / 8 " | - | 5.5×3インチ | 5 / 8 " | 18 " | ¥63,178 | ||
117-4-350 | - | 19.5×6インチ | - | 1 / 2 " | - | 5.5×3インチ | 7 / 8 " | 18 " | ¥77,014 | ||
117-5-100 | - | 14×6インチ | - | 3 / 4 " | - | 10×3インチ | 1 1 / 4 " | 18 " | ¥83,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。