COXREELS ホースリールアクセサリー 電気、農業、機械、自動車の用途でのワイヤー、ホース、ロープ、ケーブルの保管作業用に設計されたホースローラーガイドとガーデンホースキットが含まれています。 プラスチックおよびステンレス鋼のローラー材料構成で利用可能なバリエーション
電気、農業、機械、自動車の用途でのワイヤー、ホース、ロープ、ケーブルの保管作業用に設計されたホースローラーガイドとガーデンホースキットが含まれています。 プラスチックおよびステンレス鋼のローラー材料構成で利用可能なバリエーション
ホースローラーガイド
Coxreels のホース ローラー ガイドは、住宅や産業環境において、ホース パイプをホース リールに近づけたり、ホース リールから遠ざけたりする際に、より安定して振動を少なくするために使用されます。 これらのプラスチック/ステンレス製ローラーは、ホースパイプを鋭角に引っ張る際の摩擦を大幅に軽減し、ホースアセンブリの磨耗も防ぎます。 Coxreels ホース ローラー ガイドは、最大 3 インチ直径 (OD) のホース パイプを保持できます。 Coxreels の幅広い正方形 / 長方形 / 3 方向上部巻き取り / 3 方向下部巻き取りホース ローラー ガイドからお選びください。 Raptor Supplies.
Coxreels のホース ローラー ガイドは、住宅や産業環境において、ホース パイプをホース リールに近づけたり、ホース リールから遠ざけたりする際に、より安定して振動を少なくするために使用されます。 これらのプラスチック/ステンレス製ローラーは、ホースパイプを鋭角に引っ張る際の摩擦を大幅に軽減し、ホースアセンブリの磨耗も防ぎます。 Coxreels ホース ローラー ガイドは、最大 3 インチ直径 (OD) のホース パイプを保持できます。 Coxreels の幅広い正方形 / 長方形 / 3 方向上部巻き取り / 3 方向下部巻き取りホース ローラー ガイドからお選びください。 Raptor Supplies.
交換用スイベルシールOリングキット
Coxreels 交換用スイベル シール O リング キットは、液体やガスの望ましくない損失を防ぎます。 これらのユニットはニトリル / バイトン / EPDM / アフラス構造を採用しており、優れた耐熱性、耐薬品性、耐水性、耐蒸気性を備えています。 溝にフィットする丸い断面デザインが特徴で、メカニカルシールを形成して漏れを防ぎます。 これらの O リングは、真鍮のほか、亜鉛メッキ、無電解ニッケルメッキ、メロン処理鋼製スイベル シールと互換性があり、直径は 1/4 ~ 1 インチの範囲で入手可能です。
Raptor Supplies コックスリールも提供しています 交換用ボールストップ ホースがリールに完全に巻き戻らないように、XNUMXピース構造を採用しています。
Coxreels 交換用スイベル シール O リング キットは、液体やガスの望ましくない損失を防ぎます。 これらのユニットはニトリル / バイトン / EPDM / アフラス構造を採用しており、優れた耐熱性、耐薬品性、耐水性、耐蒸気性を備えています。 溝にフィットする丸い断面デザインが特徴で、メカニカルシールを形成して漏れを防ぎます。 これらの O リングは、真鍮のほか、亜鉛メッキ、無電解ニッケルメッキ、メロン処理鋼製スイベル シールと互換性があり、直径は 1/4 ~ 1 インチの範囲で入手可能です。
Raptor Supplies コックスリールも提供しています 交換用ボールストップ ホースがリールに完全に巻き戻らないように、XNUMXピース構造を採用しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 15257-1-シールキット | ¥19,093 | |||
A | 15257-1-1-シールキット | ¥20,967 | |||
A | 439-2-シールキット | ¥3,854 | |||
A | 439-シールキット | ¥2,989 | |||
A | 439-1-シールキット | ¥4,709 | |||
A | 1969-2-シールキット | ¥3,854 | |||
A | 1969-シールキット | ¥2,932 | |||
A | 1969-1-シールキット | ¥4,228 | |||
A | 426-シールキット | ¥3,414 | |||
A | 426-2-シールキット | ¥3,672 | |||
A | 426-1-シールキット | ¥5,114 | |||
A | 1935-2-シールキット | ¥3,854 | |||
A | 1935-シールキット | ¥2,989 | |||
A | 1935-1-シールキット | ¥4,709 |
真ちゅう製スイベル継手、ニトリルシール、90度フロー設計
Coxreels 交換用スイベル フィッティングは、配管用途のホース リール用に設計されています。 これらのユニットは強度と熱伝導性に優れた真鍮で作られており、ジョイントを接続し確実なシールを提供するニトリルシールが付属しています。 最大使用圧力 3000 PSI に対応でき、1/4 および 3/8 インチの NPT インレットが用意されています。 Raptor Supplies コックスリールも提供しています スイベルフィッティング 非腐食性の用途のための亜鉛メッキ鋼構造を持っています。
Coxreels 交換用スイベル フィッティングは、配管用途のホース リール用に設計されています。 これらのユニットは強度と熱伝導性に優れた真鍮で作られており、ジョイントを接続し確実なシールを提供するニトリルシールが付属しています。 最大使用圧力 3000 PSI に対応でき、1/4 および 3/8 インチの NPT インレットが用意されています。 Raptor Supplies コックスリールも提供しています スイベルフィッティング 非腐食性の用途のための亜鉛メッキ鋼構造を持っています。
交換用スプリング
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1958-1 | ¥24,322 | |
B | 652 | ¥69,064 | |
A | 20470 | ¥98,517 | |
B | 8729 | ¥43,078 | |
C | 689-7R | ¥20,533 | |
A | 15237 | ¥85,682 | |
D | 7265 | ¥25,385 | |
A | 2037-3R | ¥25,126 | |
A | 1961-5-AL | ¥30,349 | |
C | 689-3 | ¥22,070 | |
A | 20428 | ¥50,642 | |
B | 695-3 | ¥34,818 | |
C | 689-4 | ¥23,217 | |
B | 691-1 | ¥25,130 | |
B | 690-2 | ¥31,641 | |
B | 648 | ¥32,372 | |
A | 1961-3-SP | ¥49,671 | |
A | 1958-3R | ¥19,271 | |
B | 646R | ¥35,717 | |
E | 691年3月-SS | ¥69,173 | |
B | 8328-2 | ¥34,195 | |
C | 8601-30 | ¥35,092 | |
F | 690年2月-SS | ¥68,272 | |
B | 690-3 | ¥29,361 | |
A | 1958-2R | ¥21,335 |
ローラーガイド
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 15733-18 | ¥219,599 | |
B | 15734-18 | ¥74,107 | |
C | 8737 | ¥16,715 | |
D | 15356-7.5 | ¥62,878 | |
A | 15732-18 | ¥211,692 | |
B | 15734-28 | ¥77,350 | |
B | 15734-9.5 | ¥74,107 | |
D | 15356-13.5 | ¥62,878 | |
E | 15730-33 | ¥416,935 | |
D | 15357-15.5 | ¥62,878 | |
A | 15732-12 | ¥211,692 | |
D | 15037-7.5 | ¥59,759 | |
D | 15037-15.5 | ¥59,759 | |
D | 15364-25 | ¥99,301 | |
D | 15368-32 | ¥62,878 | |
F | 9075-12.5 | ¥47,304 | |
D | 15358-28 | ¥62,878 | |
D | 15359-22 | ¥99,301 | |
A | 15732-28 | ¥211,692 | |
D | 15353-18 | ¥61,941 | |
A | 15732-6 | ¥211,692 | |
G | 8101-9.5 | ¥44,346 | |
D | 15361-20 | ¥99,301 | |
D | 1728年1月-SS | ¥26,962 | |
D | 15357-11.5 | ¥62,878 |
ホースバンパーストップ
スイベル
形式 | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 450 | ¥27,431 | ||
A | 433-SS | ¥41,203 | ||
B | 7516 | ¥139,893 | ||
A | 450-2 | ¥29,048 | ||
A | 450-FG | ¥33,757 | ||
C | 20288 | ¥21,677 | ||
A | 426-SS | ¥63,361 | ||
A | 450年2月-SS | ¥62,598 | ||
D | 434 | ¥28,149 | ||
A | 434-FG | ¥33,753 | ||
A | 426-1 | ¥48,076 | ||
A | 433年1月-SS | ¥43,432 | ||
E | 1935-1 | ¥21,247 | ||
A | 426年1月-SS | ¥65,235 | ||
A | 434-1 | ¥29,452 | ||
A | 1935-2 | ¥19,356 | ||
F | 7475 | ¥22,722 | ||
A | 450-SS | ¥60,823 | ||
A | 1969-1 | ¥19,766 | ||
G | 499 | ¥35,604 | ||
A | 434-FG-SS | ¥41,203 | ||
G | 521 | ¥36,904 | ||
H | 7231-1 | ¥70,622 | ||
I | 8959 | ¥18,636 | ||
A | 521-2 | ¥43,428 |
ガーデンホースキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
15717 | AA8AQZ | ¥14,356 |
交換用ホース、長さ 50 フィート、内径 3/4 インチ、EPDM、3/4 インチ MNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5097-2-50 | CJ3DPY | ¥125,984 |
スイベル、3/4インチNPTインレットサイズ、真ちゅう
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
426 | AA2BFV | ¥38,643 |
よくある質問
How do I install and maintain Coxreels hose reel swivels for optimal performance?
Installation of Coxreels hose reel swivels involves securely attaching them to the hose reel using the provided NPT female inlet and outlet configurations. Regular maintenance & inspection for wear or damage and lubrication, as needed, helps ensure smooth operation and longevity of the swivels.
How does a Coxreels hose roller guide prevent hose kinking and tangling?
The design of Coxreels hose roller guides ensures that the hose smoothly passes through a series of rollers, preventing it from bending sharply or becoming entangled during extension and retraction. This helps maintain the integrity of the hose and ensures uninterrupted flow during use.
Can a hose roller guide be used with other hose reel accessories?
Yes, these hose roller guides are compatible with other hose reel accessories, such as swivel joints, hose stops and mounting brackets, creating a comprehensive hose management solution. This allows for enhanced functionality and customisation to suit specific application requirements.
詳細はこちら
- ワッシャー
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- A / C冷凍
- OリングとOリングキット
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 小さな池/噴水ポンプ
- ウィンチバー
- タイヤ修理パッチとプラグ
- エアオペレートグリースポンプ
- JOHNSON レベル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 呼吸用エアレギュレーター
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 /16-32Unefに移動
- ANVIL ローラーサポート
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング オス アダプター、Mipt x ソケット
- MI-T-M ターミナル
- KABA メタルフレームアダプターキット
- MORSE CUTTING TOOLS 外径旋削バイト 4130シリーズ
- NIBCO フラッシュ DWV メス アダプター、ABS
- 3M バンドファイルサンダーベルト