COXREELS 15359-12 ホースローラーガイドアセンブリ、上部
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
アイテム価格 | ホースローラーガイドアセンブリ |
ベース材料 | 鋼 |
深さ | 16 " |
ホースOD最大用。 (に。) | 1-1/4 |
ホース外径最小(に。) | 3/4 |
長さ | 17.5 " |
ローラー素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 3ウェイトップリワインド |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 外径 | ローラー素材 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728-1 | 2-1 / 2」 | ホースローラーガイド | 4" | 1 1 / 2 " | プラスチック | 正方形である | 4" | ¥10,877 | ||
1728-2 | 2-1 / 2」 | ホースローラーガイド | 4" | 1 1 / 2 " | プラスチック | 正方形である | 4" | ¥7,630 | ||
1728-3 | 2-1 / 2」 | ホースローラーガイド | 4" | 1 1 / 2 " | プラスチック | 正方形である | 4" | ¥10,877 | ||
15353-6 | 12 " | ホースローラーガイド | 6" | 3" | ステンレス鋼 | 長方形の | 10 " | ¥66,242 | ||
15353-28 | 12 " | ホースローラーガイド | 28 " | 3" | ステンレス鋼 | 長方形の | 10 " | ¥62,084 | ||
15359-18 | 16 " | ホースローラーガイドアセンブリ | 23.5 " | - | ステンレス鋼 | 3ウェイトップリワインド | 6.5 " | ¥107,108 | ||
15359-28 | 16 " | ホースローラーガイドアセンブリ | 33.5 " | - | ステンレス鋼 | 3ウェイトップリワインド | 6.5 " | ¥92,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。