入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースローラーガイド |
ベース材料 | 鋼 |
深さ | 2-1 / 2」 |
ホースOD最大用。 (に。) | 1-5/32 |
ホース外径最小(に。) | 1/4 |
長さ | 4" |
外径 | 1 1 / 2 " |
ローラー素材 | プラスチック |
タイプ | 正方形である |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
A. Coxreels 1728-1 ホース ローラー ガイドのベースはスチール製で、繰り出しおよび巻き戻し時の剛性を提供します。
プロダクト | モデル | 深さ | アイテム価格 | 長さ | 外径 | ローラー素材 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1728-2 | 2-1 / 2」 | ホースローラーガイド | 4" | 1 1 / 2 " | プラスチック | 正方形である | 4" | ¥7,635 | ||
1728-3 | 2-1 / 2」 | ホースローラーガイド | 4" | 1 1 / 2 " | プラスチック | 正方形である | 4" | ¥10,882 | ||
15353-6 | 12 " | ホースローラーガイド | 6" | 3" | ステンレス鋼 | 長方形の | 10 " | ¥66,270 | ||
15353-28 | 12 " | ホースローラーガイド | 28 " | 3" | ステンレス鋼 | 長方形の | 10 " | ¥62,109 | ||
15359-12 | 16 " | ホースローラーガイドアセンブリ | 17.5 " | - | ステンレス鋼 | 3ウェイトップリワインド | 6.5 " | ¥92,769 | ||
15359-18 | 16 " | ホースローラーガイドアセンブリ | 23.5 " | - | ステンレス鋼 | 3ウェイトップリワインド | 6.5 " | ¥107,157 | ||
15359-28 | 16 " | ホースローラーガイドアセンブリ | 33.5 " | - | ステンレス鋼 | 3ウェイトップリワインド | 6.5 " | ¥92,562 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。