COXREELS 真鍮スイベル継手、ニトリルシール、90 度フロー設計
真ちゅう製スイベル継手、ニトリルシール、90度フロー設計
Coxreels 交換用スイベル フィッティングは、配管用途のホース リール用に設計されています。 これらのユニットは強度と熱伝導性に優れた真鍮で作られており、ジョイントを接続し確実なシールを提供するニトリルシールが付属しています。 最大使用圧力 3000 PSI に対応でき、1/4 および 3/8 インチの NPT インレットが用意されています。 Raptor Supplies コックスリールも提供しています スイベルフィッティング 非腐食性の用途のための亜鉛メッキ鋼構造を持っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングディスクのロック
- 車両スタンド
- キャビネット備品の下
- 鉄筋腐食ロケーター
- スクリュークランプ
- 測定およびレイアウトツール
- アーク溶接機とプラズマカッター
- コンピュータ用品とメディア
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- WEARWELL モジュラー排水タイル
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、3 / 4 極
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinplusスターリングバー、Ptfe
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤー棚ユニット、グリッドコンテナ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ポリエステル、20ミクロン、Vitonシール
- COOPER B-LINE ストラットアタッチメントへのケーブルフック
- APOLLO VALVES Yストレーナー
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作継手 Wyes、ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES CPVC True Unionボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、FKM
- TIMKEN 6300シリーズボールベアリング