HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、3 / 4 極
形式 | モデル | ワイヤーの数 | アンプ | 色 | 相 | 電圧 | 導体サイズ | 定格電流 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL460C9V05 | 4 | 60 | 青 | 3 | 240 VAC | - | - | 5 | ¥167,413 | |
B | HBL520C5W | 5 | 20 | ブラック | 3Y | 347/600 | #14-#10 AWG | 20 A | 7.5 | ¥78,253 | |
B | HBL530C5W | 5 | 30 | ブラック | 3Y | 347/600 | #12-#8 AWG | 30 A | 10 | ¥119,739 | |
C | HBL563C6W | 5 | 63 | レッド | 3 | 240 / 415 VAC | - | - | - | ¥167,549 |
防水ピンおよびスリーブ コネクタ、3 / 4 極
Hubbell 配線デバイス - Kellems ピン & スリーブ コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによるワイヤの偶発的な切断を防ぎます。 これらのメス防水コネクタには、耐衝撃性と耐久性を高めるネオプレン グランドを備えた PBT ハウジングが備わっています。 耐腐食性の自動閉鎖カバーが特徴です。 240、347、415、および 600V の電圧定格で利用できる、これらの黒、青、赤の幅広い色のコネクタからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- パンチとチゼルのセット
- 電気ウォッシュダウンヒーター
- ドリルドリフト
- 除染シャワー給湯器
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 備品
- エルゴノミクス
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- DAYTON 10-5 / 8インチ亜鉛メッキ鋼ブロワー
- CLEVELAND ラウンドダイストック
- AQUASOL WELDING 酸素モニター
- BRASS KNUCKLE スプリンガーシリーズ、安全メガネ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント 差込口×MAT口
- ACCURIDE 2907 シリーズ 軽量でロー プロファイル スライド、オーバー トラベル付き
- VESTIL マンホールガードレール MHGRシリーズ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES2M、エラストマーカップリング