DAYTON 10-5/8 インチ亜鉛メッキスチールブロワー
形式 | モデル | 幅(Width) | ベアリングタイプ | 深さ | 全負荷アンペア | モータータイプ | 相 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C454 | 16 " | 玉 | 17 " | 2.8/1.4 | 3相 | 3 | モーター付き | 230/460 | ¥200,767 | |
A | 7C453 | 16 " | スリーブ | 17 " | 11.3/5.5 | コンデンサスタート | 1 | モーター付き | 115/230 | ¥223,450 | |
B | 2C939 | 19 " | - | 18 " | - | - | - | 少ないモーター | - | ¥127,489 |
10-5 / 8インチ亜鉛メッキ鋼ブロワー
デイトンブロワーは、冷却、排気、吸引、換気、搬送作業に必要な空気/ガスの流れをスムーズにします。 これらのオープン防滴ブロワーの最大吸入空気温度と周囲温度はそれぞれ 180 °F と 104 °F です。 これらは、灰色の焼き付けエポキシ仕上げを施した溶接鋼構造と、8 回転ごとに 16 つの排出位置に回転できるハウジングを備えています。 19 インチおよび XNUMX インチ幅のブロワーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品貯蔵インサートとカバー
- ワイヤークロスふるい
- レーザーレベルアクセサリー
- ドアエッジガード
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- ポンプモーター
- タイマ
- 安全スイッチ
- 自動車の診断と検査
- 井戸ポンプ
- PROTO オープンエンドレンチセット、10個
- BEL-ART - SCIENCEWARE スピンバーパイレックスバーラウンド
- GRAINGER メスアダプター
- OSG 849シリーズ、右手超硬バー、90度コーン形状
- 3M ファイヤーストップコンポジットシート
- PHILIPS ADVANCE 電気ドライバー
- COOPER B-LINE タイプ3Rネジカバー配線トラフ
- RIDGID スペードカッター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 40
- GROVE GEAR GRシリーズ 830サイズ アイアンマンウォーム減速機