PROTOオープンエンドレンチセット、10個
形式 | モデル | 終了 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | J3000HB | ブラックオキサイド | SAE | 5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8、1-1 / 4 x 1-5 / 16、1-3 / 8 x 1-7 / 16、1-1 / 2 x 1-5 / 8 " | ¥87,773 | |
B | J30000A | サテン | メトリック | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×26mm | ¥49,185 | |
C | J3000H | サテン | SAE | 1/4 x 5 / 16、5 / 16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 x 9 / 16、9 / 16 x 5 / 8、5 / 8 x 3 / 4、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8 " | ¥50,277 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- コンジット
- ネイルセット
- アーク溶接ケーブルリール
- 遮断弁
- クランプ
- 履物および履物アクセサリー
- バラスト
- 安全スイッチ
- KONTROL KUBE 前室封じ込め交換用エンベロープ
- TENNSCO ボルトレス傾斜棚アドオンユニット
- KERN AND SOHN キャリアバー
- UNISTRUT チャネルパイプクランプ
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズ ブランクカバー
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図1000高速クランプスウェイブレースアタッチメント
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーユニオンボールバルブレギュラースタイル、BSP ねじ込み、EPDM
- INGERSOLL-RAND キット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDBX ヘリカル/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ、HMQ-H1スタイル、826サイズ、アルミウォーム減速機