入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンエンドレンチセット |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 10 |
長さの範囲 | 4-31/64 To 12-5/8" |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 1/4 x 5 / 16、5 / 16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 x 9 / 16、9 / 16 x 5 / 8、5 / 8 x 3 / 4、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8 " |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3000HB | ブラックオキサイド | SAE | 5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1、1-1 / 16 x 1-1 / 8、1-1 / 4 x 1-5 / 16、1-3 / 8 x 1-7 / 16、1-1 / 2 x 1-5 / 8 " | ¥92,953 | ||
J30000A | サテン | メトリック | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×26mm | ¥51,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。