TRACTEL プレートクランプ
形式 | モデル | ジョー容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | NK1 40-60 | 2-5 / 16」 | ¥292,965 | |
A | NK2 30-60 | 2-5 / 16」 | ¥392,200 | |
A | NK3 40-80 | 3" | ¥552,047 | |
A | NK2 60-90 | 3.5 " | ¥419,836 | |
A | NK5 50-100 | 3.875 " | ¥948,064 | |
B | KS1 0-20 | 3 / 4 " | ¥100,506 | |
A | NK1 0-20 | 3 / 4 " | ¥172,902 | |
B | KS2 0-25 | 15 / 16 " | ¥109,677 |
プレートクランプ
Tractel プレート クランプは、特別な工具を追加することなく、プレート、鉄骨フレーム、プロファイル、加工済みアセンブリを持ち上げて輸送できるように設計されています。 これらのプレート クランプは、最大 6600 ポンドまでの重くて摩耗性の荷重を処理するための大きな楕円形のサスペンション リングを備えた恒久的に取り付けられたチェーン スリングと、安全性を高めるためのステンレス鋼のスプリング機構を備えた自動ロック設計を備えています。 これらの耐衝撃性と耐摩耗性のプレート クランプの幅広い製品からお選びください。3/4 インチから 3-1/2 インチの範囲の完全に柔軟なクランプ容量が利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウィンチバー
- 検査用ミラー
- 鎖
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- 燃料シリンダー
- ディスペンシングガン
- 目の保護具とアクセサリー
- 泡
- OリングとOリングキット
- プールとスパポンプ
- VNE STAINLESS T316L ステンレス鋼オスアダプター
- EAGLE 格子
- KILLARK 男性/男性の鉄の肘、90度、1/2インチのハブサイズ
- APPLETON ELECTRIC エリアライト型高圧ナトリウム照明器具
- ANVIL プレーンQブレースクランプ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン 2000、Fipt x Fipt、EPDM O リング シール付き
- GRAINGER 屋根
- HUMBOLDT 砂相当原液
- TSUBAKI MZEUシリーズ カムクラッチ
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.80チェーン用