OSG 849シリーズ、右手超硬バー、90度コーン形状
形式 | モデル | 角度 | カッター径 | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 849-6250-60 | - | 16.00 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6.00 mm | SK-6 | ¥8,837 | |
A | 849-2362 | - | 6.00 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SK-1 | ¥5,202 | |
A | 849-3750-60 | - | 9.00 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-3 | ¥6,113 | |
A | 849-7500-60 | - | 19.00 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-7 | ¥12,216 | |
A | 849-7500 | 60度 | 3 / 4 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-7 | ¥12,573 | |
A | 849-6250 | 90度 | 5 / 8 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-6 | ¥10,134 | |
A | 849-3750 | 90度 | 3 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-3 | ¥5,444 | |
A | 849-5000-60 | 90度 | 12.00 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-5 | ¥6,982 | |
A | 849-1000-60 | 90度 | 25.00 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | SK-9 | ¥19,724 | |
A | 849-1000 | 90度 | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-9 | ¥18,058 | |
A | 849-2500 | 90度 | 1 / 4 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SK-1 | ¥4,760 | |
A | 849-5000 | 90度 | 1 / 2 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SK-5 | ¥7,941 |
849シリーズ、右手超硬バー、90度コーン形状
OSG 849 シリーズ超硬バーは、正確な切断、材料除去、優れた表面仕上げを容易にするのに最適です。 これらは木工、金属加工、自動車、航空宇宙産業で使用されています。 これらのバーは高品質の超硬で作られており、優れた切断能力と耐摩耗性を備えています。 正確な輪郭を提供するために 90 度の切断角度があり、選択されたモデルは、材料の除去と表面仕上げのバランスが取れた中程度のタフなカット スタイルを示します。 これらのバーは、7000 ~ 18000 の幅広い RPM 範囲を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャスターソケットブラケットとフロアロック
- 電気バンドファイル
- 交換用プロペラ
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- 位相変換器
- タスクライト
- 給湯器
- 仕上げツール
- データとコミュニケーション
- 水処理
- HUSQVARNA ダイヤモンドソーブレード、用途:フロアソー
- COXREELS DEFシリーズスプリング駆動ホースリール
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ハルクコンテナ用のクリアウィンドウ
- SPEARS VALVES PVC クリア トゥルー ユニオン ユーティリティ スプリング チェック バルブ、ソケット
- BALDOR MOTOR 高圧洗浄機モーター
- EATON S811+/S801+ シリーズ IP20 キット
- ALL GEAR リギングカラビナ
- CALBRITE ステンレススチール TECK コネクタ
- RIDGID カッターロール
- REMCO 10 インチ ダブルブレード スキージ詰め替えカートリッジ