COXREELS DEF シリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHL-N-450-BBX | 8.25 " | 6×6インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 4×5インチ | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ¥115,105 | |
B | SHL-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6×6インチ | 25のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 19.5 " | ¥133,712 | |
C | TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥305,505 | |
B | SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6×6インチ | 25のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 19.5 " | ¥252,929 | |
C | TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 35のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥167,681 | |
D | TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 7×8インチ | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ¥137,390 | |
C | TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥180,880 | |
B | SHL-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6×6インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥169,629 | |
E | SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6×6インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥308,216 | |
D | TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8×9インチ | 35のフィート | 1" | 7×8インチ | 1-3 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥257,040 | |
D | TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8×9インチ | 50のフィート | 1" | 7×8インチ | 1-3 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥267,209 |
DEFシリーズスプリング駆動ホースリール
Coxreels DEF シリーズ スプリング駆動リールは、自動車、輸送、農業、産業用途におけるディーゼル排気液 (DEF) の安全かつ効率的な取り扱いに最適です。 これらのリールのスプリング機構によりホースが自動的に引き込まれるため、追加の工具は必要ありません。 これらのリールは、構造剛性を高める頑丈なスチール構造、流れを希望の方向にルーティングするための 90 度フルフロー NPT スイベル、および汚染物質の侵入を防ぐバイトン シールを備えています。 さらに、スムーズなパフォーマンスを実現する永久潤滑ベアリングと、壁、床、天井、その他の位置に調整できるマルチポジション ガイド アームが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険位置制御ステーションスイッチ
- バックドラフトルーフダンパー
- 炭素鋼管
- ワイヤレスモーションセンサー
- オーバーヘッドクリアランスバー
- 送風機
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- カーペットツールキット
- ハスプとヒンジをラッチします
- リサイクル設備
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリルビットセット、高速度鋼、スプリットポイント、135度
- SQUARE D MHシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- RAE 空港舗装ステンシル、D
- ARLINGTON INDUSTRIES 圧縮コネクタ
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径3-3/4インチ
- EATON GEシリーズ モールドケーススイッチ EGフレーム
- DAYTON カバープレート
- MAYHEW TOOLS バールセット
- SMC VALVES スイッチ
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 2、メッシュ ポリエステル、ジッパー、オレンジ