COXREELS TSHL-N-450-BBX スプリングリターンホースリール、内径1/2インチ、長さ50フィート、バイトンシール
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
EAN | 0674255722811 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 21.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥298,022 | ||
TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 35のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥167,681 | ||
TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥180,880 | ||
TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8×9インチ | 35のフィート | 1" | 7×8インチ | 1-3 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥257,040 | ||
TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8×9インチ | 50のフィート | 1" | 7×8インチ | 1-3 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥267,209 | ||
SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6×6インチ | 25のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 19.5 " | ¥252,929 | ||
SH-N-550-DF-BBX | 9.88 " | 6×6インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥326,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。