COXREELS SHL-N-450-BBX スプリングリターンホースリール、内径1/2インチ、長さ50フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255728493 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 7 / 8 " |
全体の高さ | 21.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 8.25 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 内部径 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥298,022 | ||
TSHL-N-450-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 1 / 2 " | 7×8インチ | 7 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | ¥137,390 | ||
TSHL-N-535-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 35のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥167,681 | ||
TSHL-N-550-DF-BBX | 9.38 " | 8×9インチ | 50のフィート | 3 / 4 " | 7×8インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥180,880 | ||
TSHL-N-635-BBX | 10 " | 8×9インチ | 35のフィート | 1" | 7×8インチ | 1-3 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥257,040 | ||
TSHL-N-650-BBX | 12 " | 8×9インチ | 50のフィート | 1" | 7×8インチ | 1-3 / 8」 | 25.5 " | 24 " | ¥267,209 | ||
SH-N-525-DF-BBX | 9.38 " | 6×6インチ | 25のフィート | 3 / 4 " | 4×5インチ | 1-1 / 8」 | 25.5 " | 19.5 " | ¥252,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。