AURAND 空気動力式スカリファイアー
Aurand デッキ スケーラー エアパワー式スカリファイアーは、サンドブラストを使用せずに金属やコンクリートの表面から錆、エポキシ、塗料を除去するように設計されています。 船舶、自動車、建設、製造業に最適です。
形式 | モデル | 除去率 | 空気吸入口 | CFM @全負荷 | 工具重量 | 清掃エリア | 排気 | ハンドルデザイン | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KP5 | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥295,490 | |
A | KP5V | 50〜70sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 6ポンド | 5" | リア | ストレート | 3/4 | ¥312,800 | |
A | KP5E | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥314,036 | |
A | KP5EV | 60〜90sq。ft。/ hr。 | 1 / 2 " | 42.0 | 9ポンド | 8" | リア | ストレート | 3/4 | ¥335,054 | |
B | MP6 | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | CFM 42 | 18ポンド | - | 以下 | Cの形 | 2.5 | ¥333,818 | |
B | MP6V | 70〜100sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 18ポンド | 8" | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥367,200 | |
B | MP6C | 70-100 平方フィート/時 | - | 42 | - | 8" | - | - | 2.5 | ¥415,418 | 見積依頼
|
B | MP6CV | 70-100 平方フィート/時 | - | 42 | - | 8" | - | - | 2.5 | ¥478,472 | 見積依頼
|
B | MP6EV | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥409,236 | |
B | MP6E | 100〜150sq。ft。/ hr。 | 3 / 4 " | 42.0 | 23ポンド | 12 " | 以下 | Dハンドル | 3/4 | ¥374,618 | |
B | MP6EC | 100-160 平方フィート/時 | - | 42 | - | 12 " | - | - | 2.5 | ¥521,745 | 見積依頼
|
B | MP6ECV | 100-160 平方フィート/時 | - | 42 | - | 12 " | - | - | 2.5 | ¥551,418 | 見積依頼
|
エアパワースカリファイヤー
Aurand の空気動力のスカリファイアーは、船舶、自動車、建設、製造業において、サンドブラストを使用せずに金属やコンクリートの表面から錆、エポキシ、塗料を除去するように設計されています。 小型で軽量の K シリーズ Aurand スカリファイアーは手作業や軽い用途に適しており、同ブランドの M シリーズのスカリファイアーは床や表面の準備に適した頑丈なツールです。 取り扱いと移動が容易な人間工学に基づいたストレート/D ハンドルを備えた 3/4 馬力および 2-1/2 馬力のバージョンが用意されています。 これらの強力なスカリファイアーは、100 時間あたり最大 XNUMX 平方フィートのエリアを清掃できます。
動作メカニズム
- Aurand スカリファイアーは、カッターバンドルに配置された複数の歯の切断ホイール (フレイル) を使用して高速回転します。
- 彼らは優れたコントロールで、材料を積極的に削ぎ落とします。
特徴
- Aurand デッキエアモータースカリファイアーには、人間工学に基づいたストレート/D ハンドルが付いており、取り扱いや移動が簡単です。
- 小型で軽量な K シリーズと頑丈な M シリーズのツールは、床や表面の準備に適しています。
- それらは、3/4 および 2-1/2 馬力のトルクのバリエーションで利用できます。
- これらのユニットには、80 ~ 100 psi の範囲の圧力が必要です。
- K シリーズ モデルには、ヘッドにパーム グリップ ハンドルがあり、正確な制御が可能で、カッター バンドルを小さな表面に沿って届きにくい場所に向けることができます。 表面の間やコーナーに簡単に収まります。
- M シリーズのサーフェス スケーラーには、壁や床でカッター バンドルを転がすための安全で密閉されたグリップ用の D ハンドルが付属しています。
- これらのスカリファイアーにはロータリー式のエアモーターが装備されており、振動を低減するためにピストン、トグル、または往復運動部品がありません。
- 選択されたモデル (など MP6E) には 48 インチの取り外し可能なアルミニウム ハンドルがあり、XNUMX 人のユーザーが広い領域で簡単に操作できるようになっています。
- スケーラーには、集塵用の真空ガードが付いています。
対応アクセサリー
- Aurand カッター バンドル: これらのカッターは、スカリファイアーの特定の要件に合わせてユーザーが簡単に交換できます。
- オーランド ワイヤーブラシ:これらは、軽いスケーリングおよびクリーンアップアプリケーション用に設計されています。
よくある質問
空気圧式と電動式の空圧式スカリファイヤーの違いは何ですか?
電気式スカリファイヤーは電気で駆動され、空気圧式スカリファイヤーは圧縮空気で駆動されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチガス検知器
- 装飾的な備品
- ドラムヒーター
- パイプシーラント
- ブロワーサポート
- サンディングディスクとベルト
- ユーティリティカート
- ウェットモップスキージとバケット
- 在庫ピッキングと収納カート
- ホイストとトロリー
- PROTO ウォブルソケットエクステンション
- BAYHEAD セルフダンピングホッパー
- ACCUFORM SIGNS 化学ラベル、危険物識別ガイド
- LITTLE GIANT ワークベンチ15000ポンド。
- KILLARK 耐候性ボックス
- ROMOLD こぼれパレット
- HONEYWELL 交換用トップス
- CH HANSON 番号付きバルブタグ
- SPEARS VALVES PVCクラス160IPS製造フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxガスケット