KILLARK 耐候性ボックス
形式 | モデル | タイプ | ボックスタイプ | 容量 | 幅(Width) | 深さ | ハブサイズ | 長さ | ギャングの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-1M | FD | ディープデッドエンド | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 1 / 2 " | 5.5 " | 1 | ¥12,913 | |
A | FD-2M | FD | ディープデッドエンド | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 3 / 4 " | 6.38 " | 1 | ¥11,744 | |
B | FDC-1M | FDC | ディープフィードスルー | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 1 / 2 " | 6.38 " | 1 | ¥9,979 | |
C | FDC-2M | FDC | ディープフィードスルー | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 3 / 4 " | 6.38 " | 1 | ¥11,487 | |
D | FDS-2M | FDS | 深い | 28立方インチ | 2.88 " | 2.69 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 1 | ¥10,984 | |
E | FS-2M | FS | 浅い行き止まり | 18立方インチ | 2.88 " | 2" | 3 / 4 " | 5.5 " | 1 | ¥8,840 | |
F | 2FS-2M | FS | 浅い行き止まり | 32立方インチ | 4.69 " | 2" | 3 / 4 " | 5.5 " | 2 | ¥15,888 | |
E | FS-1M | FS | 浅い行き止まり | 18立方インチ | 2.88 " | 2" | 1 / 2 " | 5.5 " | 1 | ¥6,717 | |
G | 2FSC-2M | FSC | 浅いフィードスルー | 32立方インチ | 4.69 " | 2" | 3 / 4 " | 6.38 " | 2 | ¥14,309 | |
H | FSC-2M | FSC | 浅いフィードスルー | 18立方インチ | 2.88 " | 2" | 3 / 4 " | 6.38 " | 1 | ¥10,129 | |
I | FSC-1M | FSC | 浅いフィードスルー | 18立方インチ | 2.88 " | 2" | 1 / 2 " | 6.38 " | 1 | ¥12,490 | |
J | FSS-2M | FSS | 浅い | 18立方インチ | 2.88 " | 2" | 3 / 4 " | 5.5 " | 1 | ¥10,588 |
耐候性ボックス
Killark耐候性電気ボックスは、配線デバイスに対応し、メンテナンスや将来のシステム変更のために導体を接続、タップ、またはプルするための開口部を提供するように製造されています。 これらのボックスは、延性を低下させ、耐食性を最大化するために、静電塗装された粉体塗装を施した銅を含まないアルミニウム構造になっています。 それらは、優れたシールのためにテーパーねじ(一体型ブッシングを備えたNPT)を備えており、快適な取り付けのための内部接地ねじも備えています。 3/4インチと1/2インチのハブサイズで利用可能なこれらの電気ボックスの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧作動バルブアクセサリ
- テスターアクセサリの決済
- 住宅用ウォールマウントファン
- クーラントタンク
- ブースターレギュレーター
- エアレーション
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- つや消し
- スレッドおよびガスケットシーラント
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- REVVO スイベルステムキャスター
- 3M 開閉可能なファスナーテープ
- DAYMARK デイポーションバッグ
- ANVIL ティーの削減、ダクタイル鋳鉄
- TRICO TC-1 プレミアム合成クーラント
- KEN-TOOL 交換用ハンドル
- GRAINGER リレー
- SMC VALVES エアサプライユニット
- HUB CITY HERA45シリーズ ES形 鋳鉄製ヘリカルハイポイド減速機
- BROWNING TGC800シリーズ ブッシングキット