入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャストデバイスボックス |
ボックスタイプ | 浅い |
容量 | 18立方インチ |
色 | シルバー |
深さ | 2" |
ハブ | 3/4インチ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 可鍛鉄 |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 2 |
タイプ | FSS |
UPC | 783936048963 |
幅(Width) | 2.88 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | ボックスタイプ | 容量 | 幅(Width) | 深さ | ハブサイズ | 長さ | ギャングの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FS-2M | FS | 浅い行き止まり | 32立方インチ | 4.69 " | 2" | 3 / 4 " | 5.5 " | 2 | ¥15,888 | ||
2FSC-2M | FSC | 浅いフィードスルー | 32立方インチ | 4.69 " | 2" | 3 / 4 " | 6.38 " | 2 | ¥14,309 | ||
FD-1M | FD | ディープデッドエンド | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 1 / 2 " | 5.5 " | 1 | ¥12,913 | ||
FD-2M | FD | ディープデッドエンド | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 3 / 4 " | 6.38 " | 1 | ¥11,744 | ||
FDC-1M | FDC | ディープフィードスルー | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 1 / 2 " | 6.38 " | 1 | ¥9,979 | ||
FDC-2M | FDC | ディープフィードスルー | 28立方インチ | 2.88 " | 2.88 " | 3 / 4 " | 6.38 " | 1 | ¥11,487 | ||
FDS-2M | FDS | 深い | 28立方インチ | 2.88 " | 2.69 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 1 | ¥10,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。