空圧式油圧ポンプ
油圧ポンプ
油圧ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 980~22PS | ¥1,463,235 | |
B | EHP700LU11 | ¥1,549,724 | 見積依頼 |
油圧ポンプ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 15905 | ¥104,781 | 見積依頼 |
A | 15930CM | ¥153,927 | 見積依頼 |
B | 15940 | ¥179,890 | 見積依頼 |
A | 15125 | ¥869,781 | 見積依頼 |
A | 15050C | ¥257,781 | 見積依頼 |
A | 15921 | ¥146,509 | 見積依頼 |
A | 15930 | ¥177,109 | 見積依頼 |
A | 15610 | ¥1,468,800 | 見積依頼 |
C | 15900 | ¥141,872 | 見積依頼 |
D | 15000 | ¥181,745 | 見積依頼 |
E | 15925 | ¥111,272 | 見積依頼 |
A | 15924C | ¥131,672 | 見積依頼 |
A | 15905C | ¥102,000 | 見積依頼 |
F | 15020 | ¥211,418 | 見積依頼 |
A | 15906 | ¥104,781 | 見積依頼 |
A | 15010C | ¥200,290 | 見積依頼 |
G | 15040 | ¥248,509 | 見積依頼 |
A | 15035 | ¥163,200 | 見積依頼 |
H | 15025 | ¥187,309 | 見積依頼 |
A | 15605 | ¥918,000 | 見積依頼 |
I | 15920 | ¥170,618 | 見積依頼 |
J | 15924 | ¥115,909 | 見積依頼 |
A | 15907 | ¥104,781 | 見積依頼 |
A | 15120 | ¥385,745 | 見積依頼 |
K | 15930C | ¥183,600 | 見積依頼 |
PACG 空圧ポンプ
形式 | モデル | 油圧と空気の比率 | 最大。 定格圧力時の流量 | 出力流量 @ 0 psi | バルブモデル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PACG50S8SMB2 | ¥538,322 | |||||
B | PACG3002SB | ¥283,502 | |||||
C | PACG30S8S | ¥454,193 | |||||
A | PACG30S8SMB2 | ¥606,307 | |||||
D | PACG50S8S | ¥468,802 | |||||
B | PACG5002SB | ¥283,502 |
PASGシリーズ空圧ポンプ
形式 | モデル | 油圧と空気の比率 | 最大。 定格圧力時の流量 | 出力流量 @ 0 psi | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PASG30S8S | ¥379,894 | ||||
B | PASG3002SB | ¥294,457 | ||||
C | PASG5002SB | ¥289,837 | ||||
A | PASG50S8S | ¥308,860 |
油圧ポンプ
XAシリーズ エア駆動油圧フットポンプ
形式 | モデル | 使用油量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | XA11XNUMXG | ¥408,641 | ||
B | XA12 | ¥404,334 | ||
C | XA12XNUMXG | ¥458,118 |
油圧ポンプ
Enerpac 油圧ポンプは、製造工場や自動車用途で重機やワークピースを持ち上げるための単動シリンダとともに使用されます。 配管システム内で流体を移動させる力を生み出すために圧縮空気を使用します。 これらの油圧ポンプは密閉油圧システムを備えており、汚染物質がシールに侵入して内部コンポーネントに損傷を与えるのを防ぎます。 これらは、圧力設定を変更し、加えられる力を調整するための外部圧力設定バルブと、過負荷用の内部リリーフバルブを備えた内蔵サイトレベルゲージと統合されています。 足踏み式、手動式、手動足踏み式の幅広い油圧ポンプからお選びいただけます。
Enerpac 油圧ポンプは、製造工場や自動車用途で重機やワークピースを持ち上げるための単動シリンダとともに使用されます。 配管システム内で流体を移動させる力を生み出すために圧縮空気を使用します。 これらの油圧ポンプは密閉油圧システムを備えており、汚染物質がシールに侵入して内部コンポーネントに損傷を与えるのを防ぎます。 これらは、圧力設定を変更し、加えられる力を調整するための外部圧力設定バルブと、過負荷用の内部リリーフバルブを備えた内蔵サイトレベルゲージと統合されています。 足踏み式、手動式、手動足踏み式の幅広い油圧ポンプからお選びいただけます。
形式 | モデル | 次元M | 空気消費量 | ディメンションA | 最大。 定格圧力時の流量 | 負荷時の出力流量 | 無負荷時の出力流量 | ポンプ制御 | 騒音レベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | ¥227,787 | |||||||||
B | XA11 | ¥341,991 | |||||||||
C | PA1150 | ¥424,634 | |||||||||
D | ZA4208MX | ¥1,644,805 | |||||||||
E | PARG1102N | ¥476,680 | |||||||||
F | PATG-1102N | ¥242,726 | |||||||||
G | PATG-1105N | ¥287,087 |
PAMG シリーズ エアオーバー油圧ポンプ
油圧ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4020 | AF6LGX | ¥210,761 |
エアポンプ、1500バール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ATP1500 | CM9HEC | ¥2,056,103 |
ポンプエアトレッドル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5ML66 | AE4レズ | ¥111,173 |
空圧式油圧ポンプ
空圧式油圧ポンプは、製造工場や自動車用途で重機やワークピースを持ち上げるように設計されています。 Raptor Supplies AME の油圧ポンプ、ポンプ キット、修理キットを幅広く提供しています。 エナパック、OTC、Westwardおよび エスコ。 これらの油圧リフティングポンプは、圧縮空気を使用して、配管システム内で流体を移動させる力を生み出します。 これらは、圧力設定を変更して加えられる力を調整するための外部圧力設定バルブ、および過負荷用の内部リリーフバルブを備えた内蔵サイトレベルゲージと統合されています。 手、足、および電動のバリエーションで利用可能な、さまざまな空圧式油圧ポンプから選択します。
詳細はこちら
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- はかりとはかり付属品
- 自動車試験
- ゴミ袋とライナー
- 研磨マウントポイント
- 大面積スイーパー
- 空気圧制御
- 火災警報システムのコンポーネント
- キャップ
- 高圧油圧シリンダー
- NILFISK クリティカルエリアバキュームアクセサリーキット
- KDR-LINE REACTORS 480入力電圧ULタイプ1エンクロージャ出力ラインリアクトル
- KRAFT TOOL CO. コンクリートプレーサー4x 19-1 / 2インチ60L
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80SRねじ山型フィッティングユニオン、EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Y-チェックバルブ、SRネジ山付きエンド、EPDM
- SPEARS VALVES CPVC ダクト継手減速機カップリング、ベル付きソケット
- VESTIL AHS シリーズ固定脚キット、スチール
- SURFOX クランプリング
- TENSABARRIER クラシックバリアロープ
- VESTIL CST-HHD-GFN シリーズ アップグレードされたキングピンレス ガラス入りナイロンキャスター