MILWAUKEE VALVE バタフライ バルブ、ウェーハ スタイル
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HW-334V8 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥308,611 | |
B | MW322V8 | -20〜300度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥288,604 | |
C | HW-234V6 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 6" | ¥170,709 | |
C | HW-234V3 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 6" | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 3" | ¥89,182 | |
A | HW-334V6 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 6" | ¥203,443 | |
C | HW-234V4 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 7.5 " | 316ステンレススチール | ギア操作 | バイトン | 2 | 4" | ¥112,854 | |
C | HW-234V 2 1/2 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 2.5 " | ¥82,020 | |
C | HW-234V8 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥270,905 | |
D | MW222V8 | -20〜300度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥230,855 | |
C | HW-234V5 | -20〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 8.5 " | 316ステンレススチール | ギア操作 | バイトン | 2 | 5" | ¥156,763 | |
C | MW-233E 5 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 8.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 5" | ¥74,115 | |
C | MW-233E 3 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 6" | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 3" | ¥39,769 | |
C | MW-233E 4 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 7.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 4" | ¥52,168 | |
C | MW-233E 2 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 4.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 2" | ¥36,154 | |
A | MW-333E 8 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 8" | ¥157,791 | |
A | MW-333E 6 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 6" | ¥115,695 | |
A | MW-333E 10 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 14.25 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 4 | 10 " | ¥221,703 | |
A | MW-333E 12 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 17 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 4 | 12 " | ¥305,160 | |
C | MW-233E 2/12 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 2.5 " | ¥36,154 | |
C | MW-233E 8 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 8" | ¥124,282 | |
C | MW-233E 6 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 6" | ¥83,935 | |
C | HW-232B 5 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 8.5 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | 10ポジションスプリングロック | 良いです | 2 | 5" | ¥69,986 | |
C | HW-232B 4 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 7.5 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | 10ポジションスプリングロック | 良いです | 2 | 4" | ¥52,164 | |
C | HW-232B 8 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | 10ポジションスプリングロック | 良いです | 2 | 8" | ¥111,309 | |
C | HW-232B 2 /12 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 2.5 " | ¥37,187 | |
C | HW-232B 3 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 6" | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 3" | ¥41,837 | |
C | HW-232B 2 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 4.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 2" | ¥37,187 | |
C | HW-232B 6 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 6" | ¥84,192 | |
D | MW222B8 | 10〜180度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥113,851 | |
A | HW-332B 6 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 9.5 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 6" | ¥115,954 | |
A | HW-332B 8 | 10〜180度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥148,756 | |
B | MW322B8 | 10〜180度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥161,565 | |
C | HW-234V2 | 10〜300度F | ダクタイル鋳鉄 | 4.75 " | 316ステンレススチール | レバー | バイトン | 2 | 2" | ¥89,420 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリークランプとハンガー
- Yとバスケットストレーナー
- キャンバスの雑用とジャージーグローブ
- 電気機器の筐体
- モーター駆動トロリー
- 測定およびレイアウトツール
- こぼれ防止用品
- 詳細
- ハードウェア用品
- エアレーション
- GRAYMILLS パーツウォッシャーステーション、攪拌溶剤
- MORRILL ブラシレスECMモーター
- SMITH-COOPER ティー、ソケット溶接、ステンレス鋼
- 3M サンディングベルト、24インチX1 / 2インチ
- 3M 灰色の曇り止め老眼鏡
- LOVEJOY ブッシングで使用するBタイプフランジ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、6-32 Unc
- SCS テストキット
- BROWNING 5V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き