SMITH-COOPERティー、ソケット溶接、ステンレス鋼
形式 | モデル | ボディ材質 | CLASS | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034T001 | 304ステンレススチール | 3000 | FNPT | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ¥5,231 | |
B | S3716T012 | 316ステンレススチール | 150 | ソケット溶接 | 150 psi @ 150度F | 150のプサイ | 2-3 / 64」 | 1.25 " | ¥14,819 | |
C | S4036T001 | 316ステンレススチール | 3000 | FNPT | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ¥5,805 | |
B | S3716T024 | 316ステンレススチール | 150 | ソケット溶接 | 150 psi @ 150度F | 150のプサイ | 3-35 / 64」 | 2.5 " | ¥52,759 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクトと布のテープ
- LED屋内照明器具アクセサリー
- サンディングディスクロール
- パイプレンチ
- 噴霧スプレーノズル
- ラボ機器
- 顔の保護
- マテリアルリフト
- 換気
- スプレー塗料とプライマー
- KLEIN TOOLS 高レバレッジケーブルカッター
- LUMAPRO MR16LEDランプ
- MAG-MATE マンホールカバーリドリフター
- MULTIFAN 単相パネルファン
- THOMAS & BETTS ブッシュエルボー
- APOLLO VALVES 24-300シリーズブロンズリキッドレベルゲージ
- APOLLO VALVES 4SGシリーズ、ダブルチェックバルブアセンブリ
- MASTER LOCK 130 ソリッド真鍮キー付きのさまざまな南京錠
- WHIZARD 終日耐切創スリーブ、サムホール
- STEARNS BRAKES 321 シリーズ ブレーキ