噴霧スプレーノズル
噴霧スプレー ノズルは、工業用および商業用途で液体を細かいミストまたはスプレーに変換するのに最適です。液体を正確に塗布するために使用できます。...続きを読む
スプレーノズル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 00-906273 | ¥18,792 | 見積依頼 |
B | 00-857626-00001 | ¥10,594 | 見積依頼 |
噴霧スプレーノズル、圧力流体供給タイプ
Exair no-drip int mix噴霧ノズルは、最大圧力250PSIGで液体の濃縮ミストを噴霧するように設計されています。 それらは、冷蔵、洗浄、加湿、防塵、コーティング、マーキングの用途に最適です。 これらのノズルは、厚手のコートから30フィート離れた非常に細かいミストコートまで、効率的かつ均一に表面をペイントします。 ノードリップ機能により、スプレーの供給を瞬時に遮断し、漏れによるノズルの落下を防ぎます。 0.6〜42GPHの範囲の流量で利用可能なステンレス鋼ノズルの広い範囲から選択してください。
Exair no-drip int mix噴霧ノズルは、最大圧力250PSIGで液体の濃縮ミストを噴霧するように設計されています。 それらは、冷蔵、洗浄、加湿、防塵、コーティング、マーキングの用途に最適です。 これらのノズルは、厚手のコートから30フィート離れた非常に細かいミストコートまで、効率的かつ均一に表面をペイントします。 ノードリップ機能により、スプレーの供給を瞬時に遮断し、漏れによるノズルの落下を防ぎます。 0.6〜42GPHの範囲の流量で利用可能なステンレス鋼ノズルの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 空気消費量 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AW1010SS | ¥51,446 | |||
B | AW2010SS | ¥101,774 | |||
C | AN1010SS | ¥54,716 | |||
D | AN2010SS | ¥98,861 | |||
E | AF2020SS | ¥98,861 | |||
F | AF1020SS | ¥51,597 | |||
E | AF2010SS | ¥102,072 | |||
F | AF1010SS | ¥52,079 | |||
G | EF1010SS | ¥53,968 | |||
H | EF2010SS | ¥100,608 | |||
I | EB1010SS | ¥53,968 | |||
H | EB2010SS | ¥104,050 | |||
J | ER1010SS | ¥67,235 | |||
K | ER2010SS | ¥114,847 | |||
K | ER2020SS | ¥114,276 | |||
J | ER1020SS | ¥64,451 | |||
H | EB2020SS | ¥100,608 | |||
I | EB1020SS | ¥53,968 | |||
H | EF2020SS | ¥100,608 | |||
G | EF1020SS | ¥51,452 | |||
E | AF2040SS | ¥98,368 | |||
F | AF1040SS | ¥51,446 | |||
L | AD1010SS | ¥54,878 | |||
M | AD2010SS | ¥99,254 | |||
A | AW1020SS | ¥49,361 |
サイフォン供給噴霧ノズル
Exair 噴霧スプレー ノズルは、液体圧力が利用できない用途向けに液体の薄いコーティングを提供するように設計されています。 これらは、洗浄、コーティング、すすぎ、焼き入れ、冷却、湿潤および防塵作業に適しており、磨耗を最小限に抑えるためのステンレス鋼構造が特徴です。 完全に調整可能なスプレー機構を備えており、正確なスプレー圧力を提供しながら、同時に液体の分散を最大化し、液体の消費を最小限に抑えます。 これらのスプレー ノズルは、0.1 ~ 0.4 ~ 0.3 ~ 15 GPH の流量で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。
Exair 噴霧スプレー ノズルは、液体圧力が利用できない用途向けに液体の薄いコーティングを提供するように設計されています。 これらは、洗浄、コーティング、すすぎ、焼き入れ、冷却、湿潤および防塵作業に適しており、磨耗を最小限に抑えるためのステンレス鋼構造が特徴です。 完全に調整可能なスプレー機構を備えており、正確なスプレー圧力を提供しながら、同時に液体の分散を最大化し、液体の消費を最小限に抑えます。 これらのスプレー ノズルは、0.1 ~ 0.4 ~ 0.3 ~ 15 GPH の流量で利用できる幅広い種類からお選びいただけます。
よくある質問
これらの噴霧スプレーノズルはどの規格に準拠していますか?
Exair 噴霧スプレーノズルは、ユーザーの安全のための CE 規格に準拠しています。
空気噴霧スプレーノズルのメンテナンス方法は?
- ノズルを定期的に清掃して、堆積物や破片を取り除いてください。
- ノズルに摩耗や損傷がないか点検し、必要に応じて交換します。
- ノズルの材質に合った適切な洗浄液または溶剤を使用してください。
- ノズルは清潔で乾燥した場所に保管してください。
噴霧スプレーノズルを使用する利点は何ですか?
- 噴霧ノズルは、材料の使用量とコストを削減できます。
- 優れたカバレッジを提供し、一貫したアプリケーションを確保できます。
- また、オーバースプレーとドリフトを最小限に抑えて、クリーンアップ コストを節約し、環境への影響を軽減することもできます。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 配管ツール
- フードサービスの保管と輸送
- 研磨バンドとロール
- 実験室のドラフトおよび付属品
- DOTラベル
- ボディベルト
- 厚さゲージ
- ツールホルダーアクセサリ
- パレットクッション
- HIGHLIGHT ケースシーラー機
- KIMBLE CHASE 漏斗
- BRADY 注意タグ、高耐久ポリエステル、7インチ x 4インチ
- ALL GEAR ロープペス編組1/2インチ
- PASS AND SEYMOUR 滑らかなウォールプレート
- MARTIN SPROCKET 20連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- DURHAM MANUFACTURING ラック
- WEG ODP 三相フットマウント、およびフットマウント、C 面付き、汎用モーター
- BROWNING No.50チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット、歯先硬化
- PC PRODUCTS コンテナ