MILWAUKEE VALVE MW322V8バタフライバルブウェーハ8インチバイトンギア
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 11.75 " |
ディスク素材 | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | バイトン |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 200のプサイ |
ボルト穴の数 | 2 |
パイプサイズ | 8" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | -20〜300度F |
船の重量(kg) | 19.36 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW222B8 | 10〜180度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥121,890 | ||
MW322B8 | 10〜180度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥172,972 | ||
MW222V8 | -20〜300度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥247,154 | ||
MW-233E 8 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 11.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 8" | ¥133,056 | ||
MW-233E 2 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 4.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 2" | ¥36,154 | ||
MW-233E 2/12 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 2.5 " | ¥38,706 | ||
MW-233E 3 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 6" | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 3" | ¥42,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。