ALLEGRO SAFETY EZ エア マックス レスピレーター & ヘッドトップ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9936 | ¥317,127 | 見積依頼
|
A | 9936-BH7500 | ¥127,778 | 見積依頼
|
EZエアマックスレスピレーター&ヘッドトップ
Allegro EZ Air Max 動力付き空気清浄マスク (PAPR) は、溶接、組み立て、設備メンテナンス、研削、塗装、サンディング作業中に呼吸器、目、顔の保護を組み合わせて提供します。 これらの電動リチウムイオン電池駆動システムは、新鮮で濾過された空気をユーザーの顔に常に供給します。 このシステムは、微粒子を遠ざけながら、マスクのヘッドトップ内に最適な保護圧力 (APF レベル 25) を生成します。 跳ね上げ式バイザーが付いており、作業者が溶接部の研削や検査を続けている間、呼吸保護を提供する研削シールドを露出させることができます。 これらの NIOSH 承認マスク システムは、顔/目の保護に関する ANSI Z87.1+ および CAN/CSA Z94.3 規格に準拠しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンブレード
- スプリットボルトコネクタ
- 穀物水分テスター
- 圧縮および密度ゲージ
- 電圧センサーリレー
- 送風機
- 研磨
- ファンブレードとプロペラ
- サイン
- ドアとドア枠
- DURO 複合ゲージ
- SPEAKMAN トラディショナルシリーズ
- SNAP-LOC エンドソケット
- PASS AND SEYMOUR MomentryContactマニュアルコントローラートグルスイッチ
- HOFFMAN ラッチハードウェアキット
- EATON E2M型鉱山用モールドケース遮断器トリップユニット
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cクランプ
- MORSE DRUM Spiders
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CSFS一体型ウォーム減速機