MILWAUKEE VALVE MW-233E8バタフライバルブウェーハパイプサイズ8インチ
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 11.75 " |
ディスク素材 | アルミニウム/ブロンズ |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 200のプサイ |
ボルト穴の数 | 2 |
パイプサイズ | 8" |
形式 | ウエハー |
温度。 範囲 | -30〜250度F |
UPC | 697988626966 |
船の重量(kg) | 17.26 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8481803030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | ボルトサークル径 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW222B8 | 10〜180度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥113,851 | ||
MW322B8 | 10〜180度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | 良いです | 2 | 8" | ¥161,565 | ||
MW222V8 | -20〜300度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥230,855 | ||
MW322V8 | -20〜300度F | 鋳鉄 | 11.75 " | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | バイトン | 2 | 8" | ¥288,604 | ||
MW-233E 2 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 4.75 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 2" | ¥36,154 | ||
MW-233E 2/12 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 5.5 " | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 2.5 " | ¥36,154 | ||
MW-233E 3 | -30〜250度F | ダクタイル鋳鉄 | 6" | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 2 | 3" | ¥39,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。