ゼネラルエレクトリック 配線用遮断器:TFJシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TFJ236070WL | 70A | - | 見積依頼
|
A | TFJ236080WL | 80A | ¥491,116 | 見積依頼
|
A | TFJ236090WL | 90A | ¥491,116 | 見積依頼
|
A | TFJ236100WL | 100A | ¥308,471 | 見積依頼
|
A | TFJ236110WL | 110A | ¥200,289 | 見積依頼
|
A | TFJ236125WL | 125A | ¥299,817 | 見積依頼
|
A | TFJ236150WL | 150A | ¥308,471 | 見積依頼
|
A | TFJ236175WL | 175A | ¥370,910 | 見積依頼
|
A | TFJ236250WL | 250A | ¥370,910 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:TFJシリーズ
General Electric F225 ライン モールド ケース サーキット ブレーカは、照明分電盤での使用に適しており、電流供給の欠陥や電気的危険から保護します。 これらのユニットには、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構をコンパクトなスペースに統合して保持するための成形ケースが付属しています。 UL 認定ブレーカーは、深刻な電流スパイクに即座に反応しながら軽度の過負荷を無効にすることができる、熱磁気式の交換不可能なトリップ ユニットを備えています。 ライン側と負荷側のラグ端子が統合されているため、現場で簡単かつ安全に設置できます。 電流定格が 70A ~ 250A の幅広い IEC 補助プロテクターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントブラシ
- スキージハンドル
- クラスLヒューズ
- ウォーターゲージ
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- エアコン
- ランプ
- ホッパーとキューブトラック
- 芝刈り機とトリマー
- 作物の苗床と造園
- MARKEL PRODUCTS 表面実装フレーム
- CHALLENGER 廃止されたロードセンター用の交換用プラグインサーキットブレーカ
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器 2ガス 中国・ニュージーランドタイププラグ
- HI-TECH DURAVENT ブリッジクランプ、ステンレス鋼
- PETERSEN PRODUCTS 143-4シリーズパイププラグ
- PASS AND SEYMOUR トグル スイッチ サーモセット XNUMX 連開口部
- WEG パイロットライト
- ENERPAC SPシリーズ パンチ&ダイセット
- WEG BCWT シリーズ三相密閉コンデンサ
- TRI-ARC U-Design 穴あきサポート付きカンチレバーはしご、40 インチ カンチレバー