GENERAL ELECTRIC TFJ236125WLサーキットブレーカフィードスルー125アンペア600vac3p 22kaic @ 480v
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 22kAIC @ 480V |
アンプ | 125A |
フレーム型 | TFJ |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|
TFJ236070WL | 70A | - | 見積依頼
|
TFJ236080WL | 80A | ¥491,116 | 見積依頼
|
TFJ236090WL | 90A | ¥491,116 | 見積依頼
|
TFJ236100WL | 100A | ¥308,471 | 見積依頼
|
TFJ236110WL | 110A | ¥200,289 | 見積依頼
|
TFJ236150WL | 150A | ¥308,471 | 見積依頼
|
TFJ236175WL | 175A | ¥370,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。