Parallels
ボックスパラレル
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | P-12150200-M | ¥260,123 | 2 | |
B | BXP-040404 | ¥66,085 | 1 | |
A | P-08075125-M | ¥126,817 | 2 | |
A | P-08075163-M | ¥138,371 | 2 | |
C | P-08075100 | ¥48,951 | 1 | |
A | P-08075100-M | ¥120,155 | 2 | |
A | P-08063150-M | ¥112,814 | 2 | |
A | P-12100200-M | ¥187,779 | 2 | |
A | P-12100150-M | ¥170,646 | 2 | |
C | P-12100150 | ¥66,125 | 1 | |
C | P-12100200 | ¥75,873 | 1 | |
D | BXP-061212-G | ¥481,027 | 1 | |
A | P-18100200-M | ¥309,699 | 1 | |
A | P-36100200-M | ¥672,163 | 1 | |
A | P-06050063-M | ¥68,303 | 2 | |
D | BXP-060608-G | ¥200,697 | 1 | |
C | P-06025100 | ¥25,570 | 1 | |
C | P-06025050 | ¥21,573 | 1 | |
A | P-06025075-M | ¥56,293 | 2 | |
A | P-06025038-M | ¥52,935 | 2 | |
A | P-06025063-M | ¥53,617 | 2 | |
A | P-06075150-M | ¥83,444 | 2 | |
C | P-06038075 | ¥24,021 | 1 | |
A | P-06063100-M | ¥75,873 | 1 | |
B | BXP-060606-G | ¥183,379 | 1 |
154 シリーズ調整可能なパラレルとセット
精密調整可能なパラレル、3 / 8〜2-1 / 4インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
985-131 | AA8YFK | ¥31,339 |
パラレルセット10Pr1 / 2から1-5 / 8 In
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
599-921-10 | AE6MJM | ¥75,773 |
高精度平行、1-3/4 ~ 2-1/4 インチ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
154F | AD6XEH | ¥18,663 |
Parallels
緯線は、表面が不均一なワークピースをサポートするため、およびオブジェクトの寸法を測定、正確な間隔、および転送するために使用される、精密に研磨された平行エッジを備えた硬化および研磨された鋼片です。 Raptor Supplies さまざまな調整可能/調整不可能なBrowne&Sharpe、Mitutoyo、Starrettの精密パラレルを提供し、フライス盤、穴あけ、旋削、研削などの機械加工操作に最適です。 それらは、1-3 / 4から2-1 / 4インチの測定範囲と、それぞれ6インチと9/32インチの最大長と幅で利用できます。 Browne&Sharpeの2ペアの平行セットは、耐摩耗性と耐食性を提供する高品質の合金鋼でできており、各平行には、それらを分離して所定の位置に保持するためのXNUMXつの穴があります。 設置を容易にするために、ミツトヨの超精密平行線を開口部にすばやく挿入し、マイクロメータで測定できる正確なサイズに拡張することができます。 それらは互いにスムーズにスライドし、設定されたネジを使用するだけで簡単に所定の位置にロックできます。
詳細はこちら
- リベット
- 林業
- バッグとバッグアクセサリー
- 屋外LEDランプ
- メールボックスと投稿
- 呼吸用エアラインホース
- ヘッドランプとハンズフリーライト
- 温度/湿度/圧力トランスミッターAcc。
- ダクタイル鋳鉄管継手
- 直径3.3インチのモーター
- BLUCHER クローゼットベンド、30度
- DIXON ミニニードルバルブ
- DURHAM MANUFACTURING ルーバーパネルラック
- WOODHEAD 130029シリーズコードセット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 / 8-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWV加工フィッティングサニタリーティー、ソケットを削減
- MOLDED FIBERGLASS スタッキングトレイ
- VOLLRATH ソースポット
- MORSE DRUM カップリングハーフ
- REGAL スパイラルポイントタップ、底部、HSS、クロム