入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密調整可能なパラレル |
長さ | 4 3 / 16 " |
測定レンジ | 1-5/16 to 1-3/4" |
導体ペアの数 | 1 |
個数 | 1 |
平行度 | +/- 0.001 " |
レンジ | 1 5/16 "から1/3" |
サイズ | 1 3/4 "から1/5" |
厚さ | 9 / 32 " |
幅(Width) | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
A. 柔らかい布を使用して、パラレルの表面からほこりや破片を取り除きます。 傷が付く可能性を防ぐため、研磨材の使用は避けてください。 頑固な残留物については、マイルドな溶剤を検討し、保管する前に完全に乾燥させてください。
A. セットアップ中は、正しい位置合わせと平行部分の確実な締め付けを保証します。 精密測定ツールを使用してワークピースと平行度の平行度を検証し、必要に応じて修正します。
A. パラレルに摩耗、傷、損傷がないか定期的に検査してください。 必要に応じて、スムーズな調整のために可動コンポーネントに軽く潤滑してください。 使用しないときは、乾燥した保護された環境に保管してください。
A. もちろん、これらの高精度パラレルは固体パラレルの代わりに使用でき、その適応性の高い機能により、さまざまなセットアップにわたって微調整と多用途性を提供します。
A. ワークの寸法、形状、必要な精度レベル、加工プロセスを常に考慮してください。 正確な調整を容易にしながら、十分な表面接触を提供する平行を選択してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。