DAYTON タワーライト取付管
形式 | モデル | 色 | 直径 | 高さ | 住宅資材 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT51 | ブラック | 70 mm | 4 13 / 32 " | ナイロン | 基本単位 | ¥1,306 | |
B | 26ZT16 | シルバー | 20 mm | 9.5 " | アルミニウム | 取り付けチューブ | ¥5,197 | |
C | 26ZT17 | シルバー | 3 3 / 20 " | 10.25 " | アルミニウム | 取り付けチューブ | ¥7,777 |
タワーライト取り付けチューブ
Dayton 取り付けチューブは、産業用途の機器とプロセスの状態を示すカスタム タワー ライトを作成します。 これらのユニットはアルミニウム/ナイロンハウジングを備えており、耐食性と優れた電気伝導性と熱伝導性を備えています。 これらには、要求の厳しい用途でカスタム照明アセンブリを作成するための長いチューブが含まれており、即時通信を提供し、担当者が生産品質を監視および制御できるようにします。 高さ 4-13/32、9-1/2 および 10-1/4 インチのこれらの取り付けチューブの豊富なラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 燃焼分析装置
- ファイルクリーナー
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
- ディスクブラシ
- ベアリング
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- DAYTON リニアアクチュエータ、ウォームギア
- APPROVED VENDOR ホースバーブ真ちゅう
- PROTO ハンドル付きプライバー
- ABUS 陽極酸化アルミニウムロックアウト南京錠、異なるキー付き
- DIXON 標準ハンドル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-16 Un
- AIRMASTER FAN 排気シャッター手動チェーンオペレーター
- HUBBELL-WIEGMANN インテリアパネル
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、100チェーン
- BALDOR / DODGE 止めねじ、フランジ付きブラケット、ソリッド自動調心ころ軸受