入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 基本単位 |
色 | ブラック |
直径 | 70 mm |
高さ | 4 13 / 32 " |
住宅資材 | ナイロン |
最大動作温度。 | -30度から60度C |
評価 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12または13 |
サブカテゴリ | ベース(Base) |
UPC | 190735248898 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。