DAYTON リニアアクチュエーター、ウォームギア
形式 | モデル | 運転時間やサイクル | エンクロージャタイプ | 全負荷アンペア | 引き込み長さ | 速度 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XFY1 | 25% | 完全密閉型非換気 | 1.4 | 20 " | 19.4インチ/分 | 自動リセット | ¥142,262 | |
A | 1XFX9 | 25% | 完全密閉型非換気 | 1.4 | 20 " | 8.4インチ/分 | 自動リセット | ¥107,348 | |
B | 1XFX6 | 視聴者の38%が | 完全密閉型ファン冷却 | 4.2 | 20.5 " | - | オートマチック | ¥361,845 | |
B | 1XFX7 | 視聴者の38%が | 完全密閉型ファン冷却 | 4.2 | 20.5 " | - | オートマチック | ¥208,830 |
リニアアクチュエータ、ウォームギア
Dayton リニア アクチュエータは、AC または DC モーターの回転運動を直線運動に変換し、押しと引きの両方の動きを提供します。 腐食に強いスチール構造が特徴で、可動部品を最小限に抑えたシンプルなデザインです。 これらのアクチュエータには、位置決めアプリケーションでのユーザー制御のための調整可能なリミット スイッチが内蔵されています。 これらは、耐久性を高めるために、シングルリードの転造ネジリフティングネジと一体化されています。 ウォームギヤ内蔵により静かな減速が可能です。 これらのデバイスには、完全に密閉されたファン冷却または非換気のエンクロージャと、ナットやネジを埃から保護するための外側チューブが備わっています。 自動および自動リセットの熱保護バリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィッシングテープスティック
- ボアポリッシャー
- フライス加工および穴あけアクセサリ
- 供給バルブアウトレットボックス
- 航空会社の冷却システム
- 表面保護と防塵バリア
- 配管設備
- ガス溶接装置
- 熊手と栽培ツール
- 潤滑剤
- LITTLE GIANT 溶接ローデッキユーティリティカート、1200ポンド、スチール、2スイベル/ 2リジッドキャスター
- APPROVED VENDOR 湾曲したペグボードフック
- KIPP K0122シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
- OMRON E3Zシリーズ、NPN光電センサー
- WOODHEAD 130030シリーズコードセット
- HONEYWELL 洗眼ステーション
- COUNCIL TOOL バックアウトパンチ
- STRAUSS ハビリスファイルセット
- MI-T-M コネクタ
- BOSTON GEAR Lシリーズ ピローブロック ローバックマウント玉軸受