DAYTON 1XFX7リニアアクチュエータ115vac1000 Lb12インチ
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
アイテム価格 | リニアアクチュエータ |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 有り |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | 完全密閉型ファン冷却 |
全負荷アンペア | 4.2 |
歯車材料 | 鋼 |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
リミットスイッチタイプ | 調節可能 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C / 104度F |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
ナット素材 | デルリン |
引き込み長さ | 20.5 " |
ねじタイプ | アクメ |
ストローク長 | 12 " |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 190735149737 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 9.47 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8428900290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。