PARKER PDP シリーズ ニップル、定格圧力 6000 PSI
形式 | モデル | 接続タイプ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PDP343 | NPTF | 1 / 4-18 " | - | ¥13,100 | 見積依頼
|
A | PDP323 | NPTF | 1 / 8-27 " | - | ¥13,875 | 見積依頼
|
B | PDP36BTL | シールロック | - | 3 / 8 " | ¥16,721 | 見積依頼
|
C | PDP36BTX | トリプルロック | - | 3 / 8 " | ¥13,616 | 見積依頼
|
C | PDP34BTX | トリプルロック | - | 1 / 4 " | ¥14,331 | 見積依頼
|
D | PDP341 | UNF | 7 / 16-20 | - | ¥13,610 | 見積依頼
|
D | PDP361 | UNF | 9 / 16-18 | - | ¥11,923 | 見積依頼
|
PDPシリーズニップル、6000PSI定格圧力
互換性のあるカプラーを備えた Parker PDP シリーズ ニップルは、特殊な診断装置や機械式ゲージに簡単に接続できます。 これらの高張力鋼ユニットは、6000 PSI の連続動作圧力に耐える優れた強度と能力を備え、グリップにぴったりとフィットするローレット付きスリーブにより、手袋をしたままでも簡単に接続/取り外しができます。 これらは、ロッキング ボールを介して相手カプラーと位置合わせされているため、ねじ切りの必要がなく、テスト機器 (ゲージ、トランスデューサーなど) を簡単に所定の位置に簡単にはめ込むことができます。 これらのニップルは、ねじ付きテストポート、剛性チューブまたはホースアセンブリに恒久的に取り付けられ、UNF、Seal-Lok、NPTF、および Triple-Lok タイプの接続で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- A / C冷凍アクセサリー
- 手首のサポートとラップ
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- 工業用ガラス温度計
- ルーフカーブアダプター
- リレー
- コンベヤー
- キャスターとホイール
- 天井タイルと断熱材
- ぼろきれとワイプ
- PARKER メスコネクタ、フレア、真ちゅう
- PARKER オスストレートアダプター
- HUBBELL PREMISE WIRING 光ファイバデータおよび通信パッチコード、OFNPジャケット
- OSG ジョバードリル 超硬
- DAYTON オープンドリッププルーフモーター
- 3M スコッチキャストインライン、スプライスキット
- SPEARS VALVES PVCゲージガード、PTFEダイヤフラム
- EATON CRDCシリーズ 電子配線用遮断器 Rフレーム
- JUSTRITE 油専用吸着剤スプリットロール、ファインファイバー
- VESTIL HSRBシリーズ横型鋼製貯水槽