電気機械式アクチュエータ
形式 | モデル | コンデンサが含まれています | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | 引き込み長さ | 旅行 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2XG20-12V-08 | ¥268,532 | |||||||
A | K2XG20-24V-06 | ¥268,532 | |||||||
A | K2XG20-24V-08 | ¥268,532 | |||||||
A | K2XG20-115V-08 | ¥414,081 | |||||||
A | K2XG20-230V-06 | ¥394,106 | |||||||
A | K2XG20-230V-08 | ¥394,750 |
リニアアクチュエータ
形式 | モデル | ねじタイプ | ベアリングタイプ | コンデンサが含まれています | 速度 | 旅行 | 電圧 | コンデンサが必要です | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2G20-230V-BR-12 | ¥305,781 | |||||||||
A | K2G10-115V-BR-06 | ¥290,942 | |||||||||
A | K2G20-115V-BR-08 | ¥305,781 | |||||||||
A | K2G10-230V-BR-06 | ¥290,942 | |||||||||
A | K2G10-230V-BR-12 | ¥290,942 | |||||||||
A | K2G10-230V-BR-18 | ¥296,061 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-04 | ¥305,781 | |||||||||
B | M1-D024-0100-A06-LN | ¥96,525 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-18 | ¥310,900 | |||||||||
A | K2G10-12V-BR-06 | ¥175,684 | |||||||||
A | K2G10-24V-BR-04 | ¥175,684 | |||||||||
A | K2G10-24V-BR-18 | ¥184,322 | |||||||||
A | K2G20-24V-BR-08 | ¥182,752 | |||||||||
A | K2G20-24V-BR-12 | ¥182,752 | |||||||||
A | K2G10-115V-BR-08 | ¥290,942 | |||||||||
A | K2G20-24V-BR-18 | ¥193,192 | |||||||||
A | K2G10-115V-BR-12 | ¥290,942 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-06 | ¥305,781 | |||||||||
A | K2G20-230V-BR-08 | ¥305,781 | |||||||||
B | M1-D012-0100-A04-LN | ¥96,525 | |||||||||
A | K2G10-12V-BR-08 | ¥175,684 | |||||||||
A | K2G20-12v-BR-06 | ¥182,752 | |||||||||
A | K2G20-12V-BR-08 | ¥182,752 | |||||||||
A | K2G20-12V-BR-12 | ¥182,752 | |||||||||
A | K2G10-24V-BR-08 | ¥175,684 |
LTシリーズ、リニアアクチュエータ
ダフ・ノートン LT シリーズ リニア アクチュエータは、回転運動を直線運動に変換し、亜鉛ダイキャスト ハウジングを備えた IP66 定格のボディを備えているため、厳しい屋外環境でも動作できます。 内部リミットスイッチを備えており、完全に収縮した位置と伸長した位置の両方で安全に動作を停止します。 6、12、18 インチのトラベル バリエーションを備えたダフ ノートン リニア アクチュエータの幅広い製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.
ダフ・ノートン LT シリーズ リニア アクチュエータは、回転運動を直線運動に変換し、亜鉛ダイキャスト ハウジングを備えた IP66 定格のボディを備えているため、厳しい屋外環境でも動作できます。 内部リミットスイッチを備えており、完全に収縮した位置と伸長した位置の両方で安全に動作を停止します。 6、12、18 インチのトラベル バリエーションを備えたダフ ノートン リニア アクチュエータの幅広い製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全負荷アンペア | マックス トルク | 引き込み長さ | 速度 | 旅行 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LT100-2-100P | ¥64,680 | |||||||
A | LT100-2-300 | ¥63,048 | |||||||
A | LT100-2-150 | ¥22,760 | |||||||
A | LT225-1-200 | ¥24,014 |
電動アクチュエータ
形式 | モデル | 春帰り | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | スイッチタイプ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8405A1006 | ¥115,370 | |||||||||
B | MS8120F1002 | ¥116,947 | 見積依頼 | ||||||||
C | MS8109F1010 | ¥96,436 | 見積依頼 | ||||||||
D | MS7505W2030 | ¥87,452 | 見積依頼 | ||||||||
E | MS7520A2205 | ¥126,244 | 見積依頼 | ||||||||
F | M8185D1006 | ¥353,158 | 見積依頼 | ||||||||
G | MN7510A2001 | ¥54,427 | 見積依頼 | ||||||||
H | M4185B1058 | ¥414,576 | |||||||||
I | MN6105A1201 | ¥42,540 | 見積依頼 | ||||||||
J | MS4110A1002 | ¥75,458 | 見積依頼 | ||||||||
E | MS7520H2208 | ¥128,962 | 見積依頼 | ||||||||
K | MS7510A2206 | ¥99,454 | 見積依頼 | ||||||||
L | M4185B1009 | ¥358,466 | 見積依頼 | ||||||||
M | M7415B1004 | ¥116,061 | 見積依頼 | ||||||||
J | MS8120A1007 | ¥81,285 | 見積依頼 | ||||||||
N | MS4105A1030 | ¥67,279 | 見積依頼 | ||||||||
J | MS8110A1008 | ¥63,516 | 見積依頼 | ||||||||
J | MS8110A1206 | ¥79,566 | 見積依頼 | ||||||||
N | MS7505A2030 | ¥75,169 | 見積依頼 | ||||||||
O | ML6174B2019 | ¥40,394 | 見積依頼 | ||||||||
M | M7415A1006 | ¥98,580 | 見積依頼 | ||||||||
P | M7284A1004 | ¥297,432 | |||||||||
Q | MN7220A2205 | ¥96,417 | |||||||||
R | M7284C1000 | ¥342,382 | |||||||||
Q | MN7505A2001 | ¥43,320 |
リニアアクチュエータ、ウォームギア
Dayton リニア アクチュエータは、AC または DC モーターの回転運動を直線運動に変換し、押しと引きの両方の動きを提供します。 腐食に強いスチール構造が特徴で、可動部品を最小限に抑えたシンプルなデザインです。 これらのアクチュエータには、位置決めアプリケーションでのユーザー制御のための調整可能なリミット スイッチが内蔵されています。 これらは、耐久性を高めるために、シングルリードの転造ネジリフティングネジと一体化されています。 ウォームギヤ内蔵により静かな減速が可能です。 これらのデバイスには、完全に密閉されたファン冷却または非換気のエンクロージャと、ナットやネジを埃から保護するための外側チューブが備わっています。 自動および自動リセットの熱保護バリエーションが用意されています。
Dayton リニア アクチュエータは、AC または DC モーターの回転運動を直線運動に変換し、押しと引きの両方の動きを提供します。 腐食に強いスチール構造が特徴で、可動部品を最小限に抑えたシンプルなデザインです。 これらのアクチュエータには、位置決めアプリケーションでのユーザー制御のための調整可能なリミット スイッチが内蔵されています。 これらは、耐久性を高めるために、シングルリードの転造ネジリフティングネジと一体化されています。 ウォームギヤ内蔵により静かな減速が可能です。 これらのデバイスには、完全に密閉されたファン冷却または非換気のエンクロージャと、ナットやネジを埃から保護するための外側チューブが備わっています。 自動および自動リセットの熱保護バリエーションが用意されています。
HMPBシリーズ、リニアアクチュエータ
非接触コード化マグネット安全スイッチ アクチュエーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PSA-117200 | ¥12,209 | 見積依頼 |
B | MSA-130200 | ¥17,927 | 見積依頼 |
セーフマスター シリーズ アクチュエーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1001-キーモジュール-セット | ¥217,290 | 見積依頼 |
B | 南京錠モジュールセット | ¥74,490 | 見積依頼 |
C | 01-セーフティキーセット | ¥117,763 | 見積依頼 |
D | アクチュエーターセットB | ¥55,945 | 見積依頼 |
交換用アクチュエーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | LPF-M-404201 | ¥11,281 | 見積依頼 |
B | SPF-M-405201 | ¥10,663 | 見積依頼 |
リニアアクチュエータ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | STP-LE17-2D06ANN | ¥33,072 | |
B | STP-LE17-3B09ADJ | ¥41,418 | |
C | STP-LE23-1F12ADJ | ¥53,163 | |
D | STP-LE23-1G06ADJ | ¥55,327 | |
E | STP-LE23-1G06ANN | ¥47,600 | |
F | STP-LE17-2A06ANN | ¥32,145 | |
G | STP-LE23-1H12ANN | ¥53,472 | |
H | STP-LE23-3H06ADJ | ¥63,054 | |
I | STP-LE23-3H06ANN | ¥58,418 | |
J | STP-LE23-3H09ANN | ¥59,963 | |
K | STP-LE23-3H12ANN | ¥61,818 | |
L | STP-LE23-3K06ANN | ¥62,436 | |
M | STP-LE23-3K09ANN | ¥65,218 | |
N | STP-LE17-3A12ADJ | ¥42,345 | |
O | STP-LE17-3B06ADJ | ¥40,800 | |
P | STP-LE17-3B12ADJ | ¥42,345 | |
Q | STP-LE23-1F06ADJ | ¥50,381 | |
R | STP-LE17-3E06ADJ | ¥40,181 | |
S | STP-LE17-3E12ANN | ¥38,018 | |
T | STP-LE23-1F06ANN | ¥43,272 | |
U | STP-LE23-1F09ANN | ¥47,909 | |
V | STP-LE23-1F12ANN | ¥48,836 | |
W | STP-LE17-2A06ADJ | ¥37,400 | |
X | STP-LE23-1G09ADJ | ¥56,872 | |
Y | STP-LE23-1G09ANN | ¥52,545 |
セーフティスイッチアクチュエータ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BPF-413200 | ¥11,900 | 見積依頼 |
B | BMF-414200 | ¥19,781 | 見積依頼 |
C | LMF-406201 | ¥17,618 | 見積依頼 |
非接触RFIDロックスイッチ交換用アクチュエーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MGL-1M-M-464102 | ¥30,600 | 見積依頼 |
B | MGL-1SS-M-462102 | ¥33,690 | 見積依頼 |
C | MGL-1P-M-463102 | ¥22,563 | 見積依頼 |
D | MGL-2SS-M-460102 | ¥28,127 | 見積依頼 |
E | MGL-2M-M-465102 | ¥25,345 | 見積依頼 |
F | MGL-2P-M-461102 | ¥21,636 | 見積依頼 |
電動アクチュエータ、ダイレクト マウント、フローティング/オン/オフ、21.5 インチ ポンド。 トルク、24V AC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
VA-7480-0312 | CJ2BLW | ¥35,997 | 詳細を参照してください。 |
アクチュエーター、316 ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
140130 | CV7BWP | ¥15,145 | 詳細を参照してください。 |
電気機械式アクチュエータ
電気機械式アクチュエータは、ファンルーバー、フィルム処理装置、および高速ストロークと精密に制御された直線運動を必要とするリフトテーブルでの使用に最適です。 これらの多目的電動リニアアクチュエータは、食品および飲料、医療、包装業界で継続的な業務を提供しながら、メンテナンスが少なくて済みます。 Raptor Supplies は、Dayton、Warner Linear、Duff-Norton などのブランドの、強度と耐久性を備えたアルミニウム製ハウジングを備えたこれらのアクチュエーターを幅広く提供しています。 ダフ・ノートン リニアアクチュエータは、両方向のラジアル荷重とアキシアル荷重を処理するためのダブルボールベアリングを備えており、表面の接触と摩擦を減らすための傾斜(傾斜)効果にも耐えることができます。 これらの完全に密閉された非換気アクチュエータは、外部汚染に対する保護を提供し、最大8インチのストローク長と2000ポンドの耐荷重能力を提供するギアタイプの駆動システムが付属しています。 デイトン リニア アクチュエータには、ベアリング公差を考慮した剛性ダイカスト ハウジングと、ハイエンドの動力伝達アプリケーション向けの精密ホブ歯車が装備されています。 これらのアクチュエータにはさらに、5 ~ 40 ℃の温度範囲内でシャフトを可逆的に回転できる TENV / TEFC 単相モーターと、自動熱保護のためのクラス B 絶縁が付属しています。 これらのアクチュエータのスチール製ドライブ チューブとアクメ ナットは、あらゆる種類のたわみや歪みを防ぐ十分な強度と剛性を提供するのに最適です。
詳細はこちら
- 構造
- パイプとチューブ
- 研磨アクセサリー
- A / C冷凍
- ステンレス鋼
- 管理人-ハウスキーピングカートアクセサリー
- 温水キックスペースヒーターキャビネット
- ボディクリップ
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- ブロワー/モーターコントローラー
- HONEYWELL 2NC / 2NO、DPDTスナップアクション、防爆リミットスイッチ
- POWER FIRST 延長コード、屋内
- HAYWARD SLCシリーズスプリング式Yチェックバルブ
- DAYTON フィルターエレメント、ウォーターブロック、10ミクロン
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ0.07インチ
- APPROVED VENDOR チューブ、アルミニウム
- EATON CS-SP-6 シリーズ スプリット コア電流センサー
- SMC VALVES Sq2000シリーズバルブ
- BINKS 銃修理キット
- ELECTROLUX PROFESSIONAL フィルタ