非常用照明電池
非常照明用バッテリー
デュアルライト承認ニッケルカドミウム電池
Hubbell Dual-Lite ニッケルカドミウム (Ni-Cd) バッテリーは、Dual-Lite CV924、CVD、LE、LN3X、LX & SE、および Hubbell Lighting DMX、GC & NV4 シリーズでの使用について UL 3 規格に準拠してテストおよび承認されています。 これらのバッテリーは最大 600 mA の定格電流を供給し、摂氏 0 ~ 45 ℃の範囲の温度で動作します。
Hubbell Dual-Lite ニッケルカドミウム (Ni-Cd) バッテリーは、Dual-Lite CV924、CVD、LE、LN3X、LX & SE、および Hubbell Lighting DMX、GC & NV4 シリーズでの使用について UL 3 規格に準拠してテストおよび承認されています。 これらのバッテリーは最大 600 mA の定格電流を供給し、摂氏 0 ~ 45 ℃の範囲の温度で動作します。
非常照明用バッテリー
バッテリー密閉型鉛蓄電池6V4.5A /時間
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0120255 | AH9KFU | ¥4,906 |
詳細はこちら
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- フローコントロールバルブ
- ハンマーと打撃ツール
- 中央機器
- 実験器具
- フライス加工および穴あけアクセサリ
- 金属スクープ
- 速断型ミゼットヒューズ
- ポータブルガスエンジン空気圧縮機
- 接着テスターアクセサリー
- VNE 同心レジューサー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 単極/ 3ウェイロッカーウォールスイッチ、20A
- BRADY 危険タグ、頑丈なポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- DAYTON インラインダクトブロワー、遠心、18インチ
- APPROVED VENDOR 溶接されたチューブ、7/8インチ、6フィート
- SQUARE D サイドマウントフランジマウントリレー
- AUTOQUIP スーパータイタンシリーズダブルロングシザーリフトテーブル
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数62
- GPI 燃料ノズルスイベル