DAYTON 1XFY1リニアアクチュエータ115vac300Lb負荷
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
アイテム価格 | リニアアクチュエータ |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | 40C / 104F |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 有り |
運転時間やサイクル | 25% |
エンクロージャタイプ | 完全密閉型非換気 |
全負荷アンペア | 1.4 |
歯車材料 | 鋼 |
ギア | ワーム |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
リミットスイッチタイプ | 調節可能 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C / 104度F |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
ナット素材 | デルリン |
動作周波数 | 60 Hz |
定格荷重(ポンド) | 300 |
収縮寸法(インチ) | 20.00 |
引き込み長さ | 20 " |
ねじタイプ | アクメ |
速度 | 19.4インチ/分 |
ストローク長 | 12 " |
熱保護 | 自動リセット |
旅行 | 12 " |
UPC | 190735149768 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 6.25 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。