オムロンE3Zシリーズ、NPN光電センサー
形式 | モデル | ボディ材質 | 深さ | IP評価 | 長さ | 電源要件 | センシング方法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2M | 316Lステンレススチール | 0.83 " | 67、69K | 1.260 " | 10から30 VDCへ | 拡散反射 | 0.43 " | ¥89,033 | |
B | E3ZM-R61 2M | 316Lステンレススチール | 0.83 " | 67、69K | 1.260 " | 10から30 VDCへ | 再帰反射 | 0.43 " | ¥93,774 | |
C | E3ZM-T61 2M | 316Lステンレススチール | 0.83 " | 67、69K | 1.260 " | 10から30 VDCへ | ビームを通して | 0.43 " | ¥146,310 | |
D | 形E3Z-R61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | 再帰反射 | 0.41 " | ¥46,845 | |
D | E3Z-T61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | ビームを通して | 0.41 " | ¥62,045 | |
D | E3Z-D61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | 拡散反射 | 0.41 " | ¥41,718 | |
E | E3Z-T61K 2M | PBT | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12から24 VDCへ | ビームを通して | 0.28 " | ¥73,314 | |
D | E3Z-D62 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | 拡散反射 | 0.41 " | ¥44,476 | |
F | 形E3Z-LS61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | びまん性 | 0.41 " | ¥68,072 |
E3Zシリーズ、NPN光電センサー
オムロン E3Z シリーズ NPN 光電センサは、光ビームを使用して、パッケージング、組立ライン、コンベヤ システムなどで物体の有無を検出します。 オブジェクトの正確な位置決めを保証し、プロセスを自動化することで効率を高め、エラー検出を容易にして、詰まりや材料不足を防ぎます。 IP67 および IP69k 等級に準拠しており、湿潤環境での保護が強化されています。 これらの光電センサーは、自動車、包装、食品および飲料、製薬業界でまれに使用されます。 フォークデザインにより光軸調整が不要となり、作業効率と利便性が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポリッシャーアクセサリー
- タッピングツール
- VAVコントロール
- グラスファイバーチューブストック
- ツイストOリング
- 水質検査装置およびメーター
- 屋外エリア備品
- パワーシアーズ
- ターニングツール
- ホースよだれかけと消火栓
- LAB SAFETY SUPPLY 一体型注ぎ口、ベント付き洗瓶、広口
- HAYWARD AVシリーズPVCグローブバルブ、FNPT
- APPLETON ELECTRIC 175ワットのランプ
- PARKER 圧力レギュレーター
- ACROVYN 手すり、インテリア、流木
- COOPER B-LINE ケーブル滑走路/ファイバーダクトサポート
- LEWISBINS プレクストン シリーズ ホッパー
- PORTER CABLE 研磨パッド
- JUSTRITE メイク・ア・バーム ストレートセクション、高耐久
- SMC VALVES My3Aシリーズ ロッドレスシリンダ