定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンE3ZM-D62M光電センサーディフューズ2フィートNpn | AC3.28MWP 3UUT2

OMRON E3ZM-D62 2M 光電センサー 拡散 3.28 フィート Npn

在庫あり
アイテム:AC3MWP モデル:E3ZM-D62 2M相互参照:2UUT3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥89,033 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格光電センサ
ボディ材質316Lステンレススチール
回路タイプNPN
深さ0.83 "
電気的接続2mの配線済みケーブル
IP評価67、69K
長さ1.260 "
光源赤外線LED
最大負荷電流100mA
最大検出距離3.28のフィート
動作温度 範囲-25度から55度C
動作モード選択可能なライトまたはダークオン
電源要件10から30 VDCへ
反応時間1ミリ秒。
センシング方法拡散反射
形状長方形の
幅(Width)0.43 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16
HSコード8541408000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質深さIP評価長さ電源要件センシング方法幅(Width)価格
オムロンE3Z-T61光電センサー49フィートNpn | AA9LBU 1DU38 E3Z-T61PBT0.79 "671.2 "12から24 VDCへビームを通して0.41 "¥62,045
OMRON E3Z-R61 光電センサ、13 フィート、NPN、赤色 LED、2m ケーブル | AA9LBV 1DU39 形E3Z-R61PBT0.79 "671.2 "12から24 VDCへ再帰反射0.41 "¥46,845
オムロンE3Z-D61光電センサー拡散4インチNpn | AA9LBW 1DU40 E3Z-D61PBT0.79 "671.2 "12から24 VDCへ拡散反射0.41 "¥41,718
オムロンE3Z-D62光電センサー拡散3フィートNpn | AA9LBX 1DU41 E3Z-D62PBT0.79 "671.2 "12から24 VDCへ拡散反射0.41 "¥44,476
オムロン E3Z-LS61 光電センサ 拡散タイプ コード引き出しタイプ NPN | E9Z-LS1 AA46LCC XNUMXDUXNUMX 形E3Z-LS61PBT0.79 "671.2 "12から24 VDCへびまん性0.41 "¥68,072
オムロンE3Z-T61K2M光電センサー49.2フィートNpn | AC3MWG 2UUP9 E3Z-T61K 2MPBT0.79 "671.22 "12から24 VDCへビームを通して0.28 "¥73,314
オムロンE3ZM-T61M光電センサー2フィートNpn | AC49.2MWK 3UUR2 E3ZM-T61 2M316Lステンレススチール0.83 "67、69K1.260 "10から30 VDCへビームを通して0.43 "¥146,310

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON E3ZM-D62 2M 光電センサー 拡散 3.28 フィート Npn
¥89,033 /単価