DAYTON バイブレーターモーター
形式 | モデル | 電圧 | 本体径 | 強 | 全負荷アンペア | Hz | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71732461M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,153 | |
B | 5FTT3 | 115 | 3.375 " | 5.00ポンド | 0.65 | 60 | 防滴オープン | 1625 | 3-9/16 | ¥29,133 | |
C | 712113127M | 115V AC | 3 3 / 8 " | 8ポンド | 0.48A | 60 Hz | Open | 2900 | 3 1 / 2 " | ¥23,262 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷凍電磁弁
- エンジン駆動のコンプレッサー制御
- CFLバラスト
- ギアロッカー
- 製氷機コントロール
- ポンプ制御
- コミュニケーションツール
- トレーニング
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ペイントと壁紙ツール
- APPROVED VENDOR モジュラーテストリード
- DYNABRADE アームアセンブリに接触
- DAP ラテックスシーラント
- ZURN クロームアングルサプライストップ、スウェットインレットタイプ
- PASS AND SEYMOUR ロータリーRシリーズ調光器
- COOPER B-LINE B230シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- VESTIL HYD シリーズ Hefti-Lifts アタッチメント
- COXREELS ホースバンパーストップ
- SLOAN アセンブリ
- BALDOR / DODGE DLM、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング