冷凍電磁弁
水用電磁弁
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 12-3088-01 | ¥31,141 | |
B | 12-2666-01 | ¥45,020 |
冷凍電磁弁、真ちゅう、通常閉
パーカー冷凍ソレノイドバルブは、商業および工業用スペースでの用途向けに、冷蔵庫、冷蔵室、およびチラーでの冷媒および冷却剤の放出を電気的に制御します。 これらのバルブは、高圧に耐えるための合成金属ガスケットを備えた真ちゅう製の構造になっています。 これらは、500、650、または700 psiの安全な使用圧力でさまざまなCFC、HFC、およびHCFC冷媒を処理できます。 これらの通常閉バルブは、電源がない場合に冷媒の供給を遮断し、電源がオンになったときに冷媒の流れを可能にします。 7 / 64、7 / 16、および1-5 / 16インチのポートサイズで利用可能なこれらのソレノイドバルブの広い範囲から選択してください。
パーカー冷凍ソレノイドバルブは、商業および工業用スペースでの用途向けに、冷蔵庫、冷蔵室、およびチラーでの冷媒および冷却剤の放出を電気的に制御します。 これらのバルブは、高圧に耐えるための合成金属ガスケットを備えた真ちゅう製の構造になっています。 これらは、500、650、または700 psiの安全な使用圧力でさまざまなCFC、HFC、およびHCFC冷媒を処理できます。 これらの通常閉バルブは、電源がない場合に冷媒の供給を遮断し、電源がオンになったときに冷媒の流れを可能にします。 7 / 64、7 / 16、および1-5 / 16インチのポートサイズで利用可能なこれらのソレノイドバルブの広い範囲から選択してください。
冷凍電磁弁
形式 | モデル | 接続 | 接続タイプ/サイズ | ポート | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R42E197M | ¥100,047 | |||||
B | R46E257M | ¥109,248 | |||||
C | R38E147M | ¥63,093 | |||||
D | R32E94M | ¥43,698 | |||||
E | R26E64M | ¥35,360 | |||||
F | R26E63M | ¥35,360 | |||||
G | R22E53 | ¥22,423 | |||||
H | R22E52 | ¥22,423 | |||||
I | R16E33 | ¥22,427 | |||||
J | R12E22 | ¥22,423 | |||||
K | R36E105M | ¥49,448 | |||||
L | R52E3511M | ¥143,747 | |||||
A | R42E199M | ¥98,895 | |||||
M | R42E195M | ¥91,421 | |||||
N | R36E104M | ¥49,448 | |||||
D | R32E93M | ¥43,696 | |||||
L | R52E359M | ¥143,747 | |||||
B | R46E259M | ¥105,801 | |||||
O | R26F63SAE | ¥26,588 | |||||
P | R16F32SAE | ¥22,425 |
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 70-117224 | ¥12,596 | ||
A | 70-111224 | ¥14,018 | ||
A | 124-317111 | ¥30,865 | ||
A | A01-0814-148 | ¥20,882 |
ジャンクションボックスコネクタ電気プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
9150UL/R02 | AG6DJG | ¥3,708 |
詳細はこちら
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 電子
- 熊手と栽培ツール
- 油圧モーター
- 熱可塑性溶接
- PAPR
- プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ
- インデックス可能なボーリングバー
- 検査用手袋と手袋ライナー
- ロータリーアクチュエータ
- APPROVED VENDOR スノーフェンス
- MASTER LOCK 調整可能なケーブルロックアウト
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.4E
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- RAE 舗装ステンシル、ドライブスルー
- APPROVED VENDOR 環状カッターM2高速度鋼
- LAMP 隠されたスプリングヒンジステンレス鋼
- KERN AND SOHN 博士スライド
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ライザー延長カップリング