入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイブレーターモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 3.375 " |
エンクロージャー | 防滴オープン |
強 | 5.00ポンド |
全負荷アンペア | 0.65 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | バンド |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | ストラップタイプ |
銘板の回転数 | 1625 |
全体の長さ(Overall Length) | 3-9/16 |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1601-1700 |
熱保護 | 自動応答オプション |
速度 | 2.2インチ/秒 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.48 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 本体径 | 強 | 全負荷アンペア | Hz | モーターエンクロージャーの設計 | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712113127M | 115V AC | 3 3 / 8 " | 8ポンド | 0.48A | 60 Hz | Open | 2900 | 3 1 / 2 " | ¥20,910 | ||
71732461M | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥21,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。