入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
ボディ材質 | 316Lステンレススチール |
回路タイプ | NPN |
深さ | 0.83 " |
電気的接続 | 2mの配線済みケーブル |
IP評価 | 67、69K |
長さ | 1.260 " |
光源 | 赤色LED |
最大負荷電流 | 100mA |
最大検出距離 | 13.12のフィート |
最小オブジェクトサイズ | 直径75mm 不透明 |
動作温度 範囲 | -25度から55度C |
動作モード | 選択可能なライトまたはダークオン |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
反応時間 | 1ミリ秒。 |
センシング方法 | 再帰反射 |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 0.43 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 深さ | IP評価 | 長さ | 電源要件 | センシング方法 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-T61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | ビームを通して | 0.41 " | ¥62,045 | ||
形E3Z-R61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | 再帰反射 | 0.41 " | ¥46,845 | ||
E3Z-D61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | 拡散反射 | 0.41 " | ¥41,718 | ||
E3Z-D62 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | 拡散反射 | 0.41 " | ¥44,476 | ||
形E3Z-LS61 | PBT | 0.79 " | 67 | 1.2 " | 12から24 VDCへ | びまん性 | 0.41 " | ¥68,072 | ||
E3Z-T61K 2M | PBT | 0.79 " | 67 | 1.22 " | 12から24 VDCへ | ビームを通して | 0.28 " | ¥73,314 | ||
E3ZM-T61 2M | 316Lステンレススチール | 0.83 " | 67、69K | 1.260 " | 10から30 VDCへ | ビームを通して | 0.43 " | ¥146,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。