ドラフトブースターモーター
ドラフトブースターモーター
Dayton ドラフトブースターモーターは、ガス炉内のドラフトインデューサーファンに電力を供給し、ガス炉加熱システムの損傷したドラフトブースターモーターを交換するために使用されます。 これらは、モーターの加熱部分を冷却するためのオープンエアオーバーエンクロージャを備えており、回転摩擦を低くするためにボールベアリングと統合されています。 これらのモーターは最大 3200 rpm の速度を実現し、1/30、1/25、1/15、および 1/9 馬力のバリエーションが用意されています。
Dayton ドラフトブースターモーターは、ガス炉内のドラフトインデューサーファンに電力を供給し、ガス炉加熱システムの損傷したドラフトブースターモーターを交換するために使用されます。 これらは、モーターの加熱部分を冷却するためのオープンエアオーバーエンクロージャを備えており、回転摩擦を低くするためにボールベアリングと統合されています。 これらのモーターは最大 3200 rpm の速度を実現し、1/30、1/25、1/15、および 1/9 馬力のバリエーションが用意されています。
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 排気ファン
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 配管ホース
- グラスファイバー
- 浴室の蛇口
- 空気圧および固体ゴムホイール
- センターパンチ
- クイックディスコネクトチューブ継手
- 精密スチールスクエア
- VICKERS ピストンポンプ2.5立方インチ/回転29Gpm
- KINDORF コネクタ
- ROBERTSHAW 二次回路保護を備えたクラス2トランス
- BRADY 5100シリーズ、レターラベル
- APPLETON ELECTRIC 1-1 / 2インチハブメタルハライドランプ
- GUARDAIR 標準デューティビニール真空ホース
- 3M 防火枕、最大3時間の耐火性
- BULLDOG アダプターキット
- HUBBELL 電気エンクロージャ
- KAREWEAR ジャケット