入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラフトブースターモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 3.3 " |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 0.6 |
HP | 1/9 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | ブラケット/スタッド |
取り付けパターン | C |
銘板の回転数 | 3000 |
NEMA/IEC フレーム | 非標準 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1801-3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 3.75 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
モデル | 回転 | 全負荷アンペア | HP | RPM範囲 | 軸径 | 軸長 | 電圧 | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D091 | CW | 1.1/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 208-230 | 60 | ¥33,738 | |
1D092 | CW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ¥31,562 | |
1D093 | CCW | 1.3/0.65 | 1/30 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ¥31,388 | |
1D094 | CCW | 2.2/1.1 | 1/15 | 1801-3000 | 1 / 4 " | 3.75 " | 115/230 | 60 | ¥32,357 | |
3M895 | CW | 1.7 | 1/25 | 3001-3600 | 5 / 16 " | 1 5 / 16 " | 115 | 60 | ¥29,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。