AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ブリージングエアマニホールド
Air Systems International の呼吸用空気マニホールドは、人工呼吸器や給気システムなど、複数の個人またはデバイスへの清潔で呼吸可能な空気の信頼できる供給を調整し、作業者の安全と中断のない機能を確保するのに最適です。 危険物に使用されている...l 取り扱いおよび消火活動。 続きを见る
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HP-CW1-346 | 3000のプサイ | ¥150,372 | |
A | HP-CW1-347 | 5000のプサイ | ¥172,009 | |
A | HP-CW1-702 | 6000のプサイ | ¥345,100 |
動作メカニズム
- このシステムは、周囲の空気を周囲環境から吸気ポートまたは吸入口に引き込むことから始まります。 この空気には、不純物、湿気、その他の汚染物質が含まれている可能性があります。
- 空気はマニホールドに入る前に、XNUMX つ以上の濾過段階を通過します。 これらのフィルターは、粒子状物質、湿気、および潜在的に有害な汚染物質を除去するように設計されており、空気がきれいで安全に呼吸できるようにします。
- マニホールド内部では、多くの場合ダイヤフラムと調整可能な設定で構成される圧力調整機構が、一貫した安全な空気圧レベルを維持します。 この圧力は通常、呼吸可能な空気の業界標準に従って設定されます。
- 調整された空気は、マニホールド内の複数の出口またはポートに分割されます。 各出口はホースまたはパイプラインに接続されており、呼吸用保護具、マスク、付属のエアフードなど、作業者が着用する個々の呼吸装置につながっています。
特徴
- これらの呼吸用空気レギュレータマニホールドには、空気圧が安全レベルを下回ったときに警報音を発する警報ホイッスルが付いています。
- 複数の呼吸用空気デバイスを同時に接続して複数のユーザーまたは機器に空気を分配するための 4 つの出口マニホールド アセンブリが付属しています。
- これらの呼吸用空気調整器マニホールドには XNUMX つの継手が含まれており、ユーザーは呼吸用空気機器を簡単に調整して接続できます。
- これらには CGA-346 接続が含まれており、マニホールドを高圧空気源に接続するための信頼性の高い標準化されたインターフェイスを提供し、安全で漏れのない接続を保証します。
- エア システムズ インターナショナル HP-CW1-702 ブリージングエアレギュレーターマニホールド 最大空気圧定格は 6000 psi です。
よくある質問
これらの呼吸用空気マニホールド システムは過圧に耐えることができますか?
過圧を防ぎ安全性を維持するための安全リリーフバルブが付いています。 このバルブは過剰な圧力を解放してマニホールドと接続された機器を保護し、さまざまな呼吸用空気用途での安全で信頼性の高い動作を保証します。
どうやって空気圧を管理するのですか?
- エアコンプレッサーを始動します。
- ツールの PSI 要件との互換性を確認します。
- ツールをエアホースに取り付けます。
- レギュレーターを使用して圧力設定を微調整します。
- レギュレーターのロックを解除します。
- 必要に応じて圧力を変更します。
呼吸用空気マニホールド システムの主なコンポーネントは何ですか?
通常、ローディング機構、感知要素、制御要素という XNUMX つの基本的な動作コンポーネントがあります。 これらのコンポーネントが連携して減圧を実現します。
空気圧レギュレーターはどのようにテストしますか?
圧力レギュレータが適切に機能していることを確認する最も簡単な方法は、レギュレータの両側に圧力計を取り付けることです。 入口圧力はレギュレーターの上にあるゲージを使用して評価でき、出口圧力はレギュレーターの下にあるゲージを使用して評価できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレーター
- フレアナットレンチセット
- 精密ナットドライバーセット
- タイヤスプレッダー
- 冷媒回収シリンダー
- ショップ家具
- ガス溶接装置
- 林業
- 復水ポンプおよび付属品
- ツール収納
- INNOTEX ファイヤーフード
- DIXON 八角形レンチグリップ
- NOTRAX デコデザインスタンダード防塵マット
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ スイングアウト ラック フレーム
- SPEARS VALVES PVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC低頭PIPワイズ、ソケット×ソケット×ソケット
- KENNEDY KYAcryシリーズ 塗装作業面
- ALL MATERIAL HANDLING CRFX シリーズ 一山クレビス セルフ ロッキング フック グレード 100
- WEG MSWシリーズ ロータリーハンドル
- GROVE GEAR NH シリーズ、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機