AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-CW1-702 ブリージングエアマニホールド、4 アウトレット、6000 PSI レギュレーター
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
アイテム価格 | エアマニホールドアセンブリ |
警報 | 低圧警報ホイッスル |
アラームタイプ | 低圧警報ホイッスル |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
継手の数 | 4 |
奉仕された人々 | 4 |
タイプ | アウトレットマニホールドAss'y |
バルブタイプ | 安全リリーフバルブ |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HP-CW1-346 | 3000のプサイ | ¥150,372 | ||
HP-CW1-347 | 5000のプサイ | ¥172,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。