SUPER-STRUT チャンネルスプリングレスナット
形式 | モデル | 終了 | 材料 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB100-1 / 2SS | - | ステンレス鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
B | AC100-1 / 2 | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1 / 2-13 | 0.785 " | - | 見積依頼
|
C | AB100 5/8 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 5 / 8 " | 1.38 " | ¥12,475 | |
D | AB100 3/8 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 3 / 8 " | 1.38 " | ¥8,527 | |
E | AB100 1/4 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 1 / 4 " | 1.38 " | ¥6,661 | |
D | AB100 5/16 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 5 / 16 " | 1.38 " | ¥7,775 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 凹型トロファフィクスチャ
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- パイプトング
- マンホールガードレールウインチ
- コンベヤーアクセサリー
- ヘッド保護
- 詮索好きな道具
- 安全スイッチ
- 電球関連商品
- 溶接棒とワイヤー
- AIR-WAY MANUFACTURING 男性の肘、45度
- SNAP-TITE カプラー、真ちゅう、3 / 8-18
- LIQUATITE 液密フレキシブルメタルコンジット
- PARKER エアブレーキ圧縮チューブ継手
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ ファニチャー パワー エクストラ キャパシティ デュプレックス USB レセプトクル
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ ディスコネクト グランド プレート
- APEX-TOOLS ヘックスドライブソケットアダプター
- ENERPAC HMシリーズ テンショナーアダプターセット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MTNS 一減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDNX ヘリカル/ウォーム二減速減速機