入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルスプリングレスナット |
色 | シルバー |
深さ | 53 / 64 " |
終了 | 電気めっき |
高さ | 0.358 " |
内寸法 | 7x 5.125x 2.125 |
材料 | 冷間成形鋼 |
厚さ | 3 / 8 " |
番手 | 3 / 8 " |
UPC | 616013296721 |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB100 1/4 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 1 / 4 " | 1.38 " | ¥6,868 | ||
AB100 5/16 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 5 / 16 " | 1.38 " | ¥7,416 | ||
AB100 5/8 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 5 / 8 " | 1.38 " | ¥13,098 | ||
AC100-1 / 2 | 電気亜鉛メッキ | 鋼 | 1 / 2-13 | 0.785 " | - | 見積依頼
| |
AB100-1 / 2SS | - | ステンレス鋼 | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。